DAYTON 4YGA3 Avgas / tilluftsfläkt 30 tum mindre drivpaket | AE2MNU

DAYTON 4YGA3 Avgas/matningsfläkt 30 tums mindre drivpaket

Finns i lager
Artikel: AE2MNU Modell: 4YGA3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 534 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgas / fläkt
Bearing TypeÅteranvändbart gjutkuddeblock
Höjd34 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup21-1 / 2 "
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Propeller Dia.30 "
PropellermaterialGjuta aluminium
Rekommenderade intagsskydd1WBU4
Axel Dia.1"
Fart1
TypBältdrift vändbar
Bredd34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.6
Fartygets höjd (cm)73.15
Fartygets längd (cm)88.65
Fartygets bredd (cm)88.65
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDriftförstärkareBearing TypeFläkt RPMFasPropeller Dia.PropellermaterialAxel Dia.TypPris
DAYTON 10E021 Avgas / matning Fläkt 12 In | AA2CVW 10E0212.9/1.4Boll1725112 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 427 kr
DAYTON 10E022 Avgas / matning Fläkt 16 In | AA2CVX 10E0222.9/1.4Boll1725116 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 565 kr
DAYTON 10E023 Avgas / matning Fläkt 16 In | AA2CVY 10E0233.4/2.1Boll1725116 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 617 kr
DAYTON 10E024 Avgas / tillförsel Fläkt 18 In | AA2CVZ 10E0243.5/2.2Boll1725118 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 803 kr
DAYTON 10E025 Avgas / matning Fläkt 20 In | AA2CWA 10E0254.0/2.9Boll1725120 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar8 300 kr
DAYTON 10E026 Avgas / matning Fläkt 24 In | AA2CWB 10E0264.6/3.4Boll1075124 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar9 903 kr
DAYTON 10E027 Avgas / tilluftsfläkt 12 tum 3-fas | AA2CWC 10E0271.5-1.6 /, 85Boll1725312 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar2 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YGA3 Avgas/matningsfläkt 30 tums mindre drivpaket
16 534 kr /enhet