DAYTON 10E027 Avgas / tilluftsfläkt 12 tum 3-fas | AA2CWC

DAYTON 10E027 Avgas-/tillförselfläkt 12 tum 3-fas

Finns i lager
Artikel: AA2CWC Modell: 10E027

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 415 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgas / fläkt
Bearing TypeBoll
Dia. Öppning krävs14 In.
Avgas / tillförsel CFM @ 0.000-in. SP1472/1440
Avgas / tillförsel CFM @ 0.125-in. SP1327/1367
Avgas / tillförsel CFM @ 0.250-in. SP1150/1221
Avgas / tillförsel CFM @ 0.375-in. SP737/887
Fläkt RPM1725
RamfinishGalvaniserad
Höjd16 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup14-1 / 16 "
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1750
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades4
Driftförstärkare1.5-1.6 /, 85
Fas3
Propeller Dia.12 "
PropellermaterialAluminium
Rekommenderade intagsskydd1WBT8
Axel Dia.1 / 2 "
Fart1
TypDirekt körbar vändbar
Spänning208-230/460
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.4075
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)42.67
Fartygets bredd (cm)42.67
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Rekommenderad väggkrage (16D550)
    • Rekommenderat vägghus (3FKF4)

Produktvarianter

ProduktModellDriftförstärkareBearing TypeFläkt RPMFasPropeller Dia.PropellermaterialAxel Dia.TypPris
DAYTON 10E021 Avgas / matning Fläkt 12 In | AA2CVW 10E0212.9/1.4Boll1725112 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 427 kr
DAYTON 10E022 Avgas / matning Fläkt 16 In | AA2CVX 10E0222.9/1.4Boll1725116 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 565 kr
DAYTON 10E023 Avgas / matning Fläkt 16 In | AA2CVY 10E0233.4/2.1Boll1725116 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 617 kr
DAYTON 10E024 Avgas / tillförsel Fläkt 18 In | AA2CVZ 10E0243.5/2.2Boll1725118 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 803 kr
DAYTON 10E025 Avgas / matning Fläkt 20 In | AA2CWA 10E0254.0/2.9Boll1725120 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar8 300 kr
DAYTON 10E026 Avgas / matning Fläkt 24 In | AA2CWB 10E0264.6/3.4Boll1075124 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar9 903 kr
DAYTON 10E028 Avgas / tilluftsfläkt 16 tum 3-fas | AA2CWD 10E0281.5-1.6 /, 85Boll1725316 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar11 398 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10E027 Avgas-/tillförselfläkt 12 tum 3-fas
2 415 kr /enhet