DAYTON 4YKP2 överföringspump 3/4 hk aluminium | AE2MXR

DAYTON 4YKP2 överföringspump 3/4 hk aluminium

Finns i lager
Artikel: AE2MXR Modell: 4YKP2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 664 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps9.0/4.5
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head38 @ 25 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head29-45 GPM @ 30-20 ft
AvtappningspluggLätt tillgänglig
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM @ 10 PSI41
GPM @ 15 PSI19.8
GPM för vatten @ 10 ft. av Head55
GPM för vatten @ 15 ft. av Head51
GPM för vatten @ 2 ft. av Head62
GPM för vatten @ 20 ft. av Head46
GPM för vatten @ 25 ft. av Head39
GPM för vatten @ 30 ft. av Head29
GPM för vatten @ 40 ft. av Head9
GPM för vatten @ 5 ft. av Head60
Höjd10 "
Husets materialAluminium
HP3/4
Hz60
PumphjulsmaterialAluminium
PumphjulstypHalvstängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck66.8 PSI
Längd17 "
Max. Falltryck85 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 8 "
Max. Flytande viskositet31 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head62 @ 2 ft
Max. Huvud42 ft.
Max. Flytande temp.180 F
Max. Tryck18.2 PSI
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head2 @ 41 ft
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypCSCR
NEMA / IEC-ramNEMA-ram 56J
Classic Outlet1-1 / 2 "
Fas1
Portrotation4 Positionssteg
SkruvmaterialKolstål
TätningsapplikationIcke brandfarliga vätskor Kompatibla med pumpkomponenter
Tätningsmaterial304 SS, Viton, Kol, Keramik
TätningstypMekanisk tätning
AxelmaterialRostfritt stål
Suglyft25 Ft.
TypÖverföring, självsugande
Spänning115/230
Vättade materialAluminium, 304 SS, Viton, Kol, Keramik
Bredd7 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.156
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)62.74
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 15 ft. av HeadAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadPris
DAYTON 12N810 Centrifugalpump Självsugande 3 hk Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-20 169 kr
DAYTON 12N811 Centrifugalpump Självsugande 3 hk Ss | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-41 429 kr
DAYTON 12N812 Centrifugalpump Självsugande 5 hk Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-20 350 kr
DAYTON 12N813 Centrifugalpump Självsugande 5 hk Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-36 295 kr
DAYTON 12N814 Centrifugalpump Självsugande 7.5 hk Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-24 779 kr
DAYTON 12N815 Centrifugalpump Självsugande 7.5 Hk Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-38 727 kr
DAYTON 2ZXP1 Centrifugalpump 3 / 4hk 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 ft52474224659 548 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YKP2 överföringspump 3/4 hk aluminium
13 664 kr /enhet