DAYTON 4YM57 Urladdningslock 32-3 / 32 tum H 38 tum bredd | AE2NCV

DAYTON 4YM57 utloppslock 32-3/32 tum H 38 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AE2NCV Modell: 4YM57

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 934 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUrladdningslock
Djup38 "
Dimension A33.625 "
Dimension B42 "
Dimension C6"
Dimension D32-3 / 32 "
Dimension E38 "
FinishOavslutat
För Tubeaxial Fan Dia.30 "
För användning med fläktar3C412, 4TM86
Höjd32 3 / 32 "
MaterialGalvaniserat stål
Max. Inloppstemp.200 grader F
Bredd38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.4
Fartygets höjd (cm)41.91
Fartygets längd (cm)94.74
Fartygets bredd (cm)95.25
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupDimension ADimension BDimension DDimension EHöjdBreddPris
DAYTON 4YM54 Urladdningslock 18-3 / 32 tum H 24 tum bredd | AE2NCR 4YM5424 "18.75 "26 "21-3 / 32 "24 "18 3 / 32 "24 "14 971 kr
DAYTON 4YM55 Urladdningslock 20-3 / 32 tum H 26 tum bredd | AE2NCT 4YM5526 "21.125 "30 "23-3 / 32 "26 "20 3 / 32 "26 "18 869 kr
DAYTON 4YM56 Urladdningslock 26-3 / 32 tum H 32 tum bredd | AE2NCU 4YM5632 "27 "34 "29-3 / 32 "32 "26 3 / 32 "32 "21 072 kr
DAYTON 4YM58 urladdningslock 36-13/32 tum H Oavslutad | AE2NCW 4YM5842-13 / 64 "37.75 "42 "36-13 / 32 "42-13 / 64 "36 13 / 32 "42 13 / 64 "26 536 kr
DAYTON 4YM59 Urladdningslock 38-13 / 32 tum H Oavslutad | AE2NCX 4YM5944-13 / 64 "39.75 "46 "38-13 / 32 "44-13 / 64 "38 13 / 32 "44 13 / 64 "31 219 kr
DAYTON 4YM60 Urladdningslock 44-13 / 32 tum H Oavslutad | AE2NCY 4YM6050-13 / 64 "45.75 "57 "44-13 / 32 "50-13 / 64 "44 13 / 32 "50 13 / 64 "38 158 kr
DAYTON 4YM61 urladdningslock 50-13/32 tum H Oavslutad | AE2NCZ 4YM6156-13 / 64 "51.75 "57 "50-13 / 32 "56-13 / 64 "50 13 / 32 "56 13 / 64 "44 400 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YM57 utloppslock 32-3/32 tum H 38 tum bredd
23 934 kr /enhet