DAYTON 4Z719 Hastighetsreducerare C-face 56c 12.5 1 | AE2RAG

DAYTON 4Z719 Hastighetsreducerare C-face 56c 12.5 1

Finns i lager
Artikel: AE2RAG Modell: 4Z719

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 618 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare
LagerBoll
Bore Dia.5 / 8 "
DutyStandard
FinishPulveriserad epoxifärg
Ram56C
VäxelmaterialHärdat och slipat stål
VäxeltypHelical
Husets materialGjutjärn
Ingång RPM1750
SmörjningKlubersynth UH1 6-460
Max. Mata in HP1
Max. Utgångsmoment427 tum .-lb.
Max. Vridmoment427 tum .-lb.
Nominellt utgående varvtal140
Nominellt förhållande12.5:1
Antal etapper1
Utgångsaxel Dia.1"
Utgående axelhöjd4.875 "
Utgångsmoment @ 1 hk320 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1.5 hk427 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/2 HP143 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/3 HP107 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/40 HP3600
Utgångsmoment @ 3/4 HP214 tum .-lb.
Överbelastad belastning709 lb.
DrevmaterialHärdat stål
RotationFramåt / Vändbar
TätningstypDubbel läpp
AxelorienteringParallell / Inline
Enkel / dubbel utgångEnkel utgång
Massiv / ihålig utgående axelFastämne
HastighetsreduceringstypC-ansikte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8483405010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgångsmoment @ 3/4 HPMax. Mata in HPMax. VridmomentÖverbelastad belastningNominellt utgående varvtalNominellt förhållandeUtgångsmoment @ 1 hkUtgångsmoment @ 1/2 HPPris
DAYTON 2Z932 Speed ​​Reducer C-face 56c 57.5 1 | AC4DWE 2Z932955 tum .-lb.0.5955 tum .-lb.660 lb.3057.5:1-638 tum .-lb.9 727 kr
DAYTON 2Z933 Speed ​​Reducer C-face 56c 39 1 | AC4DWF 2Z933651 tum .-lb.0.5651 tum .-lb.660 lb.4439:1-435 tum .-lb.11 048 kr
DAYTON 2Z934 Speed ​​Reducer C-face 56c 29 1 | AC4DWG 2Z934478 tum .-lb.0.5478 tum .-lb.660 lb.6029:1-318 tum .-lb.9 161 kr
DAYTON 2Z935 Speed ​​Reducer C-face 56c 19 1 | AC4DWH 2Z935326 tum .-lb.0.5326 tum .-lb.660 lb.9119:1-217 tum .-lb.13 145 kr
DAYTON 4Z614 Speed ​​Reducer C-face 56c 57.5 1 | AE2QYE 4Z614998 tum .-lb.0.5998 tum .-lb.885 lb.3057.5:1-665 tum .-lb.10 827 kr
DAYTON 4Z615 Speed ​​Reducer C-face 56c 38.5 1 | AE2QYF 4Z615665 tum .-lb.0.5665 tum .-lb.863 lb.4538.5:1-443 tum .-lb.13 025 kr
DAYTON 4Z616 Speed ​​Reducer C-face 56c 31 1 | AE2QYG 4Z616544 tum .-lb.0.75816 tum .-lb.712 lb.5631:1816 tum .-lb.363 tum .-lb.10 827 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4Z719 Hastighetsreducerare C-face 56c 12.5 1
13 618 kr /enhet