DAYTON 2Z935 Speed ​​Reducer C-face 56c 19 1 | AC4DWH

DAYTON 2Z935 Hastighetsreducerare C-face 56c 19 1

Finns i lager
Artikel: AC4DWH Modell: 2Z935

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 145 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare
LagerBoll
Bore Dia.5 / 8 "
DutyStandard
FinishPulveriserad epoxifärg
Ram56C
VäxelmaterialHärdat och slipat stål
VäxeltypHelical
Husets materialGjutjärn
Ingång RPM1750
SmörjningKlubersynth UH1 6-460
Max. Mata in HP0.5
Max. Utgångsmoment326 tum .-lb.
Max. Vridmoment326 tum .-lb.
MonteringHorisontell
Nominellt utgående varvtal91
Nominellt förhållande19:1
Antal etapper1
Utgångsaxel Dia.1"
Utgående axelhöjd4.875 "
Utgångsmoment @ 1/2 HP217 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/3 HP160 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/40 HP3600
Utgångsmoment @ 3/4 HP326 tum .-lb.
Överbelastad belastning660 lb.
DrevmaterialHärdat stål
RotationFramåt / Vändbar
TätningstypDubbel läpp
AxelorienteringParallell / Inline
Enkel / dubbel utgångEnkel utgång
Massiv / ihålig utgående axelFastämne
HastighetsreduceringstypC-ansikte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.04
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8483405010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgångsmoment @ 3/4 HPMax. Mata in HPMax. VridmomentÖverbelastad belastningNominellt utgående varvtalNominellt förhållandeUtgångsmoment @ 1 hkUtgångsmoment @ 1/2 HPPris
DAYTON 2Z932 Speed ​​Reducer C-face 56c 57.5 1 | AC4DWE 2Z932955 tum .-lb.0.5955 tum .-lb.660 lb.3057.5:1-638 tum .-lb.9 727 kr
DAYTON 2Z933 Speed ​​Reducer C-face 56c 39 1 | AC4DWF 2Z933651 tum .-lb.0.5651 tum .-lb.660 lb.4439:1-435 tum .-lb.11 048 kr
DAYTON 2Z934 Speed ​​Reducer C-face 56c 29 1 | AC4DWG 2Z934478 tum .-lb.0.5478 tum .-lb.660 lb.6029:1-318 tum .-lb.9 161 kr
DAYTON 4Z614 Speed ​​Reducer C-face 56c 57.5 1 | AE2QYE 4Z614998 tum .-lb.0.5998 tum .-lb.885 lb.3057.5:1-665 tum .-lb.10 827 kr
DAYTON 4Z615 Speed ​​Reducer C-face 56c 38.5 1 | AE2QYF 4Z615665 tum .-lb.0.5665 tum .-lb.863 lb.4538.5:1-443 tum .-lb.13 025 kr
DAYTON 4Z616 Speed ​​Reducer C-face 56c 31 1 | AE2QYG 4Z616544 tum .-lb.0.75816 tum .-lb.712 lb.5631:1816 tum .-lb.363 tum .-lb.10 827 kr
DAYTON 4Z617 Speed ​​Reducer C-face 56c 17.5 1 | AE2QYH 4Z617302 tum .-lb.0.75454 tum .-lb.773 lb.10017.5:1454 tum .-lb.201 tum .-lb.13 817 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2Z935 Hastighetsreducerare C-face 56c 19 1
13 145 kr /enhet