DAYTON 2Z933 Speed ​​Reducer C-face 56c 39 1 | AC4DWF

DAYTON 2Z933 Hastighetsreducerare C-face 56c 39 1

Finns i lager
Artikel: AC4DWF Modell: 2Z933

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 048 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare
LagerBoll
Bore Dia.5 / 8 "
DutyStandard
FinishPulveriserad epoxifärg
Ram56C
VäxelmaterialHärdat och slipat stål
VäxeltypHelical
Husets materialGjutjärn
Ingång RPM1750
SmörjningKlubersynth UH1 6-460
Max. Mata in HP0.5
Max. Utgångsmoment651 tum .-lb.
Max. Vridmoment651 tum .-lb.
MonteringHorisontell
Nominellt utgående varvtal44
Nominellt förhållande39:1
Antal etapper1
Utgångsaxel Dia.1"
Utgående axelhöjd4.875 "
Utgångsmoment @ 1/2 HP435 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/3 HP320 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/40 HP3600
Utgångsmoment @ 3/4 HP651 tum .-lb.
Överbelastad belastning660 lb.
DrevmaterialHärdat stål
RotationFramåt / Vändbar
TätningstypDubbel läpp
AxelorienteringParallell / Inline
Enkel / dubbel utgångEnkel utgång
Massiv / ihålig utgående axelFastämne
HastighetsreduceringstypC-ansikte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.1975
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8483405050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgångsmoment @ 3/4 HPMax. Mata in HPMax. VridmomentÖverbelastad belastningNominellt utgående varvtalNominellt förhållandeUtgångsmoment @ 1 hkUtgångsmoment @ 1/2 HPPris
DAYTON 2Z932 Speed ​​Reducer C-face 56c 57.5 1 | AC4DWE 2Z932955 tum .-lb.0.5955 tum .-lb.660 lb.3057.5:1-638 tum .-lb.9 727 kr
DAYTON 2Z934 Speed ​​Reducer C-face 56c 29 1 | AC4DWG 2Z934478 tum .-lb.0.5478 tum .-lb.660 lb.6029:1-318 tum .-lb.9 161 kr
DAYTON 2Z935 Speed ​​Reducer C-face 56c 19 1 | AC4DWH 2Z935326 tum .-lb.0.5326 tum .-lb.660 lb.9119:1-217 tum .-lb.13 145 kr
DAYTON 4Z614 Speed ​​Reducer C-face 56c 57.5 1 | AE2QYE 4Z614998 tum .-lb.0.5998 tum .-lb.885 lb.3057.5:1-665 tum .-lb.9 793 kr
DAYTON 4Z615 Speed ​​Reducer C-face 56c 38.5 1 | AE2QYF 4Z615665 tum .-lb.0.5665 tum .-lb.863 lb.4538.5:1-443 tum .-lb.12 193 kr
DAYTON 4Z616 Speed ​​Reducer C-face 56c 31 1 | AE2QYG 4Z616544 tum .-lb.0.75816 tum .-lb.712 lb.5631:1816 tum .-lb.363 tum .-lb.9 793 kr
DAYTON 4Z617 Speed ​​Reducer C-face 56c 17.5 1 | AE2QYH 4Z617302 tum .-lb.0.75454 tum .-lb.773 lb.10017.5:1454 tum .-lb.201 tum .-lb.12 498 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2Z933 Hastighetsreducerare C-face 56c 39 1
11 048 kr /enhet