Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 52JE13 AC Gearmotor, Nameplate RPM 10, Max. Torque 100 Inch-Lbs., Enclosure Open | CD3KJL

DAYTON 52JE13 AC Växelmotor, Typskylt RPM 10, Max. Vridmoment 100 tum-lbs., hölje öppen

Finns i lager
Artikel: CD3KJL Modell: 52JE13

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 542 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerSintrad bronsärm
Kondensator krävsNej
KapslingÖppen
Finishomålat
Fulllastförstärkare1.30
Växellådans materialGjuten zink
VäxelmaterialSintrat stål
Växelförhållande333.6:1
VäxeltypSporre
GearsSporre
FastigheterGjuten zink
Hz50/60
Mata in HP1/50
isolering klassA
Längd mindre axel3.375 "
SmörjningFett fyllt
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment100.0 tum .-lb.
MotoraxeldesignFlat
motortypSkuggad pol
MonteringsplatsAlla vinklar
Varvtal på typskylten10
Ingen belastning RPM11
Antal bromsskivor som krävs0
Total längd5"
Överbelastad belastning30 lb.
Fas1
Vändbar axelutgångNej
RotationCW
Varvtal vid 50 Hz8.3
Servicefaktor1.00
Axel Dia.3 / 8 "
Skaftlängd1 5 / 16 "
AxelorienteringParallell
AxeltypSingle
Starta moment90 tum .-lb.
Termisk skyddBil
TypAC växelmotor
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9485

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypLagerKondensator krävsGearsFastigheterHzMata in HPisolering klassPris
DAYTON 4FDY4 Ac växelmotor 30 rpm Tefc 208-230 / 460v | AD7LME 4FDY4WormBoll-Härdad stålmask / smidd bronsutgångAluminium / gjutjärn50/601F26 292 kr
DAYTON 4FDY5 Ac växelmotor 45 rpm Tefc 208-230 / 460v | AD7LMF 4FDY5WormBoll-Härdad stålmask / smidd bronsutgångAluminium / gjutjärn50/602F33 368 kr
DAYTON 4FDY6 Ac Växelmotor 68 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMG 4FDY6WormBoll-Härdad stålmask / smidd bronsutgångAluminium / gjutjärn50/602F28 010 kr
DAYTON 4FDY8 Ac Växelmotor 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMH 4FDY8WormBoll-Härdad stålmask / smidd bronsutgångAluminium / gjutjärn50/603/4F25 581 kr
DAYTON 4FDZ4 Ac Växelmotor 157 Rpm Ofc 208-230/460vac | AD7LMN 4FDZ4-Ball on Case och Motor-StålGjutjärn601/3F17 130 kr
DAYTON 4Z384 Växelmotor 27 varv / min Tefc 208-230 / 460v | AE2QVU 4Z384Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Kraftig kula, nålrulle och tryckkulor på fodral, kula på motor-Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium601/3-14 777 kr
DAYTON 4Z385 Ac växelmotor 40 rpm Tefc 208-230 / 460v | AE2QVV 4Z385Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Kraftig kula, nålrulle och tryckkulor på fodral, kula på motor-Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium601/3-12 894 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 52JE13 AC Växelmotor, Typskylt RPM 10, Max. Vridmoment 100 tum-lbs., hölje öppen
1 542 kr /enhet