DAYTON 55FG67 Standardprofilenhetsvärmare, naturgasbränsle, 2200 CFM luftflöde, direkt | CH3PVB 55FG67

DAYTON 55FG67 Standardprofilenhetsvärmare, naturgasbränsle, 2200 CFM luftflöde, direkt

Finns i lager
Artikel: CH3PVB Modell: 55FG67Korsreferens: 55FG67

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 735 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasaggregat
Luftflöde2200 cfm
LuftflödesriktningHorisontell
Brännarens luftinloppsstorlek5"
VäxeltypDirekt
Fan Dia.16 "
FläkttypPropeller
Frekvens60Hz
BränsletypNATURGAS
VärmeväxlarmaterialAluminiserat stål
TändningstypDirekt gnista
Luftutsläppshöjd inomhus24-1 / 2 "
Inomhusluftutloppsbredd18-3 / 4 "
motortypPSC
Monteringshöjd8 till 12 ft.
MonteringsplatsTak
MonteringstypSuspended
Övergripande djup43-1 / 2 "
Totala höjden33-3 / 4 "
Total bredd25-1 / 4 "
Fas1
Ventilations typEffekt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.65

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeVäxeltypmotortypÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
DAYTON 55FG92 Standardprofilenhetsvärmare, naturgasbränsle, 4724 CFM luftflöde, remdrift | CH3PUZ 55FG92 55FG924724 cfmBälteKeps. Start56-1 / 8 "34 "55-1 / 4 "81 162 kr
DAYTON 55FG66 Standardprofilenhetsvärmare, naturgasbränsle, 1600 CFM luftflöde, direkt | CH3PVA 55FG66 55FG661600 cfmDirektSP43-1 / 2 "33-3 / 4 "25-1 / 4 "24 992 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 55FG67 Standardprofilenhetsvärmare, naturgasbränsle, 2200 CFM luftflöde, direkt
26 735 kr /enhet