DAYTON 55FG71 Gasenhetsvärmare, propeller, 250000 BtuH-ingång, 3450 CFM | CF2BWM

DAYTON 55FG71 Gasenhetsvärmare, propeller, 250000 BtuH-ingång, 3450 CFM

Finns i lager
Artikel: CF2BWM Modell: 55FG71

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 778 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasaggregat
Luftflöde3450 cfm
Lufttemp. Stiga54 grader F
BtuH-ingång250,000
BtuH-utgång207,500
Djup43-1 / 2 "
VäxeltypDirekt
FläkttypPropeller
Rökrör Dia.5"
Fulllastförstärkare8
Gasanslutning3 / 4 "
Gas typNG
Höjd33-3 / 4 "
Hz60
TändningssystemDirekt gnista
Installationshöjd8 till 20 fot
OC-montering30 5 / 8 "
Primärt material för värmeväxlare20 ga aluminiserat stål
vindEffekt
Bredd37-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 121.05
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeBtuH-utgångDjupFulllastförstärkareHöjdBreddPris
DAYTON 55FG74 Gasenhetsvärmare, propeller, 400000 BtuH-ingång, 5800 CFM | CF2BWL 55FG745800 cfm332,00044-3 / 4 "13.834 "55-1 / 4 "48 217 kr
DAYTON 55FG68 Gasenhetsvärmare, propeller, 150000 BtuH-ingång, 2400 CFM | CF2BWN 55FG682400 cfm124,50043-1 / 2 "6.933-3 / 4 "25-1 / 4 "24 262 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 55FG71 Gasenhetsvärmare, propeller, 250000 BtuH-ingång, 3450 CFM
32 778 kr /enhet