DAYTON 55FG74 Gasenhetsvärmare, propeller, 400000 BtuH-ingång, 5800 CFM | CF2BWL

DAYTON 55FG74 Gasenhetsvärmare, propeller, 400000 BtuH-ingång, 5800 CFM

Finns i lager
Artikel: CF2BWL Modell: 55FG74

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

48 217 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasaggregat
Luftflöde5800 cfm
Lufttemp. Stiga51 grader F
BtuH-ingång400,000
BtuH-utgång332,000
Djup44-3 / 4 "
VäxeltypDirekt
FläkttypPropeller
Rökrör Dia.6"
Fulllastförstärkare13.8
Gasanslutning3 / 4 "
Gas typNG
Höjd34 "
Hz60
TändningssystemDirekt gnista
Installationshöjd8 till 20 fot
OC-montering48 5 / 8 "
Primärt material för värmeväxlare20 ga aluminiserat stål
vindEffekt
Bredd55-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 168.75
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeBtuH-utgångDjupFulllastförstärkareHöjdBreddPris
DAYTON 55FG71 Gasenhetsvärmare, propeller, 250000 BtuH-ingång, 3450 CFM | CF2BWM 55FG713450 cfm207,50043-1 / 2 "833-3 / 4 "37-1 / 4 "32 778 kr
DAYTON 55FG68 Gasenhetsvärmare, propeller, 150000 BtuH-ingång, 2400 CFM | CF2BWN 55FG682400 cfm124,50043-1 / 2 "6.933-3 / 4 "25-1 / 4 "24 262 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 55FG74 Gasenhetsvärmare, propeller, 400000 BtuH-ingång, 5800 CFM
48 217 kr /enhet