Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5JLL6 propellerdiameter 5 9/16 tums håldiameter 3/16 tum | AE4DHA

DAYTON 5JLL6 propellerdiameter 5 9/16 tums håldiameter 3/16 tum

Finns i lager
Artikel: AE4DHA Modell: 5JLL6
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
105SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropeller
Bore Dia.3 / 16 "
CFM @ 3000 varv / min155
FärgRensa
Max. Omgivningstemperatur200 F
Antal Blades5
Propeller Dia.5-9 / 16 "
PropellermaterialPlast
Rekommenderad Motor HP1/100
RotationCCW inför ansvarsfrihet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fäster (tryck på motoraxeln)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPblad~~POS=TRUNCBladbreddFärgPassar märkekilspårMax. VarvtalAntal BladesPris
DAYTON 50M234 Ersättningspropeller | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---14 028 kr
DAYTON 2C362 Bladfläkt 18 tum diameter | AB9CXV 2C362-Aluminium9.187 "---172531 091 kr
DAYTON 2C683 Bladfläkt 12 tum | AB9CZM 2C683-Aluminium5 9 / 16 "---17253820SEK
DAYTON 2C842 Bladfläkt 12 tum | AB9DAF 2C842-Aluminium5 9 / 16 "---17253812SEK
DAYTON 2C855 Bladfläkt 12 In | AB9DAG 2C855-Aluminium5 9 / 16 "---17253844SEK
DAYTON 2MXX7 Propellerdiameter 14 tums borrdiameter 1/2 tum | AC2URF 2MXX7-Aluminium3.5 "---15505318SEK
DAYTON 2MXX8 Propellerdiameter 10 tums borrdiameter 1/4 tum | AC2URG 2MXX8-Aluminium1.625 "---15505207SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5JLL6 propellerdiameter 5 9/16 tums håldiameter 3/16 tum
105SEK /enhet