DAYTON 5NKJ8 Avloppsbar luftrör fast 47-1 / 2 H aluminium | AE4WLF

DAYTON 5NKJ8 Dränerbart spjäll Fast 47-1/2 H aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4WLF Modell: 5NKJ8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 513 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIntag Louver
Flänsbredd1.25 "
Fritt område6.250 kvadrat-ft.
Inuti höjden42 "
Inre bredd33 "
MaterialAluminium
Max. Avgas (CFM)5855
Max. Intag (CFM)4099
Max. Hastighet3500 fpm
Min. Väggöppning (in.)48H x 36W
Antal Blades10
Utanför höjd47.5 "
Utanför bredd35.5 "
TypFast, dräneringsbart

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)129.54
Fartygets längd (cm)95.25
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bladvinkel (Deg.) (45)

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeInuti höjdenInre breddAntal BladesUtanför höjdUtanför breddPris
DAYTON 5NKJ2 Insugsgaller, hattkanal, försänkt fäste, 744/1063 CFM, aluminium | AE4WKZ 5NKJ20.9 kvadratfot12 "15 "317 1 / 2 "17 1 / 2 "3 145 kr
DAYTON 5NKJ3 Avtappningsbar luftrör fast 23-1 / 2 H aluminium | AE4WLA 5NKJ31.878 kvadrat-ft.18 "21 "423.5 "23.5 "4 341 kr
DAYTON 5NKJ4 Avloppsrör fast 35-1 / 2 H aluminium | AE4WLB 5NKJ42.917 kvadrat-ft.30 "21 "735.5 "23.5 "5 274 kr
DAYTON 5NKJ5 Avtappningsbar Louver Fixed 29-1/2 H Aluminium | AE4WLC 5NKJ52.930 kvadrat-ft.24 "27 "629.5 "29.5 "5 479 kr
DAYTON 5NKJ6 Avtappningsbar luftrör fast 23-1 / 2 H aluminium | AE4WLD 5NKJ62.951 kvadrat-ft.18 "33 "423.5 "35.5 "5 538 kr
DAYTON 5NKJ7 Avloppsbar spjäll fixerad 35-1 / 2 H aluminium | AE4WLE 5NKJ74.583 kvadrat-ft.30 "33 "735.5 "35.5 "6 933 kr
DAYTON 5NKJ9 Avtappningsbar luftrör fast 35-1 / 2 H aluminium | AE4WLG 5NKJ96.216 kvadrat-ft.30 "45 "735.5 "47.5 "8 580 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5NKJ8 Dränerbart spjäll Fast 47-1/2 H aluminium
8 513 kr /enhet