DAYTON 5NKJ2 Insugsgaller, hattkanal, försänkt fäste, 744/1063 CFM, aluminium | AE4WKZ

DAYTON 5NKJ2 insugningsgaller, hattkanal, försänkt fäste, 744/1063 CFM, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4WKZ Modell: 5NKJ2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 145 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIntag Louver
AnsökanAvgas, insug
Bladvinkel45 grader
BladetypDränerbar
FinishKvarn
Flänsbredd1.25 "
Ramdjup4"
RamtypHattkanal
Fritt område0.9 kvadratfot
Inuti höjden12 "
Inre bredd15 "
Typ av gallerStationärt blad
MaterialAluminium
Max. Luft hastighet3500 fpm
Max. Uttömma1063 cfm
Max. Avgas (CFM)1063
Max. Intag744 cfm
Max. Intag (CFM)744
Max. Hastighet3500 fpm
Min. Väggöppning (in.)18H x 18W
MonteringsstilInfällningsfäste
Antal Blades3
Utanför höjd17 1 / 2 "
Utanför bredd17 1 / 2 "
Point of Water Penetration1031 fpm
Grov öppningshöjd18 "
Grov öppningsbredd18 "
TypFast, dräneringsbart

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.887
Fartygets höjd (cm)52.07
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dayton 5NKJ2 dränerbart spjäll är idealiskt för effektiv ventilation och regnvattenhantering i olika miljöer. Den används i HVAC-system, datacenter och tillverkningsanläggningar för att upprätthålla optimal luftkvalitet, temperatur och fuktnivåer. Detta jalusi har en tömbar bladdesign och har en fågelskärm. Detta tömningsbara jalusi har en hållbar aluminiumkonstruktion för lång livslängd och korrosionsbeständighet. Den erbjuder fräsfinish, ger en jämn ytstruktur samtidigt som aluminiumets naturliga utseende bibehålls. Dess fasta design säkerställer stabilitet och enkel installation. Detta jalusi i urtagsmonterad stil kommer med en robust hattkanalram, som ger strukturellt stöd och enkel installation.

Vanliga frågor och svar:

F. Kan jag få andra termostater med olika temperaturintervall?

A. Ja, Raptor Supplies erbjuder andra termostater med varierande temperaturintervall. Kunder som letar efter sådana termostater kan välja A19ABA-40C närliggande termostat med temperaturklassificering från -30 till 100 grader F. Den levereras med en temperaturkänslighet på -/+ 2 grader F. Kunder kan också välja Johnson Controls A19BAG-1E elektrisk termostat har en driftstemperatur på mellan 35 och 95 grader F. Denna termostat är kompatibel med bärbar värmeutrustning för enkel värmehantering.

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeInuti höjdenInre breddAntal BladesUtanför höjdUtanför breddPris
DAYTON 5NKJ3 Avtappningsbar luftrör fast 23-1 / 2 H aluminium | AE4WLA 5NKJ31.878 kvadrat-ft.18 "21 "423.5 "23.5 "4 341 kr
DAYTON 5NKJ4 Avloppsrör fast 35-1 / 2 H aluminium | AE4WLB 5NKJ42.917 kvadrat-ft.30 "21 "735.5 "23.5 "5 274 kr
DAYTON 5NKJ5 Avtappningsbar Louver Fixed 29-1/2 H Aluminium | AE4WLC 5NKJ52.930 kvadrat-ft.24 "27 "629.5 "29.5 "5 479 kr
DAYTON 5NKJ6 Avtappningsbar luftrör fast 23-1 / 2 H aluminium | AE4WLD 5NKJ62.951 kvadrat-ft.18 "33 "423.5 "35.5 "5 538 kr
DAYTON 5NKJ7 Avloppsbar spjäll fixerad 35-1 / 2 H aluminium | AE4WLE 5NKJ74.583 kvadrat-ft.30 "33 "735.5 "35.5 "6 933 kr
DAYTON 5NKJ8 Avloppsbar luftrör fast 47-1 / 2 H aluminium | AE4WLF 5NKJ86.250 kvadrat-ft.42 "33 "1047.5 "35.5 "8 513 kr
DAYTON 5NKJ9 Avtappningsbar luftrör fast 35-1 / 2 H aluminium | AE4WLG 5NKJ96.216 kvadrat-ft.30 "45 "735.5 "47.5 "8 580 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5NKJ2 insugningsgaller, hattkanal, försänkt fäste, 744/1063 CFM, aluminium
3 145 kr /enhet