Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5PXX1 centrifugalpump 24 V DC 4.5 Amp | AE6CZK

DAYTON 5PXX1 Centrifugalpump 24 Vdc 4.5 Amp

Finns i lager
Artikel: AE6CZK Modell: 5PXX1

Få det Maj 7, Tisdag
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
5 444 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps4.5
Bearing TypeBoll
GPH of Water @ 5 Ft. av Head1080
GPM @ 1 Ft. av Head20.5
GPM för vatten @ 0 ft. av Head21
GPM för vatten @ 10 ft. av Head16
GPM för vatten @ 15 ft. av Head11
GPM för vatten @ 2 ft. av Head19.8
GPM för vatten @ 20 ft. av Head3
GPM för vatten @ 3 ft. av Head19
GPM för vatten @ 5 ft. av Head18
Husets materialRostfritt stål
HP1/8
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypHalvöppet
Max. Flytande viskositet31 XNUMX SSU
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeStängt
Motorvarvtal5000
motortypDC
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsmaterialKol / keramik, Viton, rostfritt stål
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.16
AxelmaterialRostfritt stål
Spänning24 VDC
Vättade materialBrons, kol/keramik, Buna N, Viton, rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4075
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPM @ 7 fot av huvudet (17.5)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5PXX1 Centrifugalpump 24 Vdc 4.5 Amp
5 444 kr /enhet