DAYTON 5UPW5 Pump Centrifugal 3 / 4hk 3 Ph | AE6QZF

DAYTON 5UPW5 Pump Centrifugal 3/4hk 3 Ph

Finns i lager
Artikel: AE6QZF Modell: 5UPW5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 930 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps5.2-5.0/2.5
Bearing TypeDubbelskärmad försmord kula
Bästa effektivitet GPM @ Head32 @ 60 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head15-50 GPM @ 90-50 ft
AvtappningspluggJa
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM @ 10 PSI49
GPM @ 15 PSI46
GPM @ 20 PSI40
GPM @ 25 PSI34
GPM @ 30 PSI28
GPM @ 35 PSI21
GPM @ 40 PSI15
GPM för vatten @ 2 ft. av Head54
Höjd11 13 / 16 "
Husets materialtermoplast
HP3/4
Hz60
PumphjulsmaterialNoryl
PumphjulstypStängt
Inlopp2"
Inloppstryck38 PSI
Längd18.625 "
Max. Falltryck80 PSI
Max. Flytande viskositet31 XNUMX SSU
Max. Huvud97 ft.
Max. Tryck42 PSI
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeTEFC
motortyp3-fas
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 2 "
Fas3
Portrotation90 graders steg
RPM3450
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationVatten
TätningsmaterialViton, kol, keramik, rostfritt stål
TätningstypViton monterad mekanisk axel
Servicefaktor1.27
AxelmaterialRostfritt stål
Stänga av97 Ft.
praktik1
Suglyft25 Ft.
TypSjälvsugande
Spänning208-230/460
Volut materialtermoplast
Vättade materialTermoplast, SS, Viton, Kol, Keramik.
Bredd6 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.457
Fartygets höjd (cm)38.86
Fartygets längd (cm)61.21
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5UPW5 Pump Centrifugal 3/4hk 3 Ph
7 930 kr /enhet