DAYTON 5UWG8 trumpump luftdriven 3.7 GPM | AE6TAG

DAYTON 5UWG8 trumpump luftdriven 3.7 GPM

Finns i lager
Artikel: AE6TAG Modell: 5UWG8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 220 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumpump
AdaptermaterialAluminium, zink
AdaptertypSkjutbar bunga med 2 "trumgänga
Body MaterialAluminium, Stål
CylindermaterialAluminium, stål
PackningsmaterialNitrilgummi
GPM3.70
Höjd2.5 "
Husets materialStål, aluminium, mässing
Material för interna delarStål, mässing, aluminium, nitril, polyureten, turcit
Max. Luftinlopp (PSI)145
Max. Flöde3.7 GPM
Max. Flöde GPM3.70
Max. GPM för olja3.7
Max. Huvud34 ft.
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.122 F
Utloppsstorlek3/4 I FNPT
Total längd51 "
TätningsmaterialNitril, turcit, polyuretan
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd37 In.
TypLuftdrivet, 3: 1 oljeförhållande
Bredd2 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.02
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)124.46
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8413500090
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Levererar (2000 SSU)
    • Förhållande (3: 1)

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekBody MaterialGPMTotal längdTätningsmaterialTypBreddHöjdPris
DAYTON 4AYD6 luftdriven trumpump, självsugande, 1750 cP Max. Viskositet | AD6VKX 4AYD63/4 "FNPTAluminium, Stål4.7651.187 "Nitril, turcit, polyuretanFlygdriven5.5 "5.5 "9 473 kr
DAYTON 5UWG1 luftdriven trumpump | AE6RZZ 5UWG13 / 4 "NPTRostfritt stål-4.5 "NitrilgummiLuftdriven, vätskeöverförande trumpump2.25 "18.5 "10 729 kr
DAYTON 5UWG6 Kolvtrumpump luftdriven 10 GPM | AE6TAE 5UWG63/4 I FNPTAluminium, Stål10.6051 "Nitril, nylon, polyuretanLuftdrivet, 1: 1 oljeförhållande2 1 / 2 "2.5 "7 439 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5UWG8 trumpump luftdriven 3.7 GPM
7 220 kr /enhet