DAYTON Trumpumpar


Dayton trumpumpar används för att överföra eller dispensera bilvätskor, bränsle och oljor från fat eller fat. Dayton trumpumpar tillåter mer exakt flödeskontroll än elektriska trumpumpar och genererar högre flödeshastigheter än handtrumpumpar för att dispensera eller överföra måttliga till stora mängder f...luid.Läs mer

Filter
Adaptertyp: Skjutbar bunga med 2 "trumgänga , Design: Fram- och återgående luftmotor , Packningsmaterial: Nitrilgummi , Husmaterial: Stål, aluminium, mässing , Inloppsstorlek: 1 / 4 " , Max. Vätsketemperatur: 140 grader F
StilModellUtloppsstorlekBody MaterialGPMTotal längdTätningsmaterialTypBreddHöjdPris (ex moms)
A
5UWG8
3/4 I FNPTAluminium, Stål3.7051 "Nitril, turcit, polyuretanLuftdrivet, 3: 1 oljeförhållande2 1 / 2 "2.5 "8 159 SEK
B
5UWG6
3/4 I FNPTAluminium, Stål10.6051 "Nitril, nylon, polyuretanLuftdrivet, 1: 1 oljeförhållande2 1 / 2 "2.5 "7 644 SEK
C
4AYD6
3/4 "FNPTAluminium, Stål4.7651.187 "Nitril, turcit, polyuretanFlygdriven5.5 "5.5 "10 644 SEK
D
5UWG1
3 / 4 "NPTRostfritt stål-4.5 "NitrilgummiLuftdriven, vätskeöverförande trumpump2.25 "18.5 "14 017 SEK

Trumpumpar

Dayton trumpumpar är eldrivna, handdrivna eller luftdrivna enheter som huvudsakligen är designade för att pumpa vätskor från fat eller behållare. De minskar risken för spill och minskar också produktavfallet genom att tillåta att vätska avlägsnas från tunnor som är för tunga eller stora för att tippas för hällning. Dessa pumpar är försedda med en insugsslang eller slang som lätt passar genom öppningen på en behållare för att doppa in i vätskan. Välj från en rad av dessa trumpumpar, tillgängliga i 3.7, 4.76 och 10.6 GPM flödeshastighetsalternativ.

Arbetsmekanism

  • Montera de tryckluftsdrivna pumparna på en normalt tätad metalltrumma.
  • Anslut dem genom det stora tapphålet på trumman till ett stativrör.
  • Fäst en slang till ståndröret och andra tillbehör för att hantera vätskan.
  • Ett vakuum skapas i tvåvägsenheter av trumpumpen som drar in vätskan i trumman.
  • Luften kan vändas om via en ratt på trumpumpen för att trycksätta trumman och trycka ut vätskan ur den genom botten av ståndröret.

Funktioner

  • De drivs av en tryckluftstillförsel för att dra ut vätskor från en behållare.
  • De är konstruerade med högt korrosionsbeständiga material som skyddar mot sura och basiska kemiska koncentrationer.
  • De används för att tömma bränsletankar och ta bort förbrukade vätskor från fordon och motordrivna maskiner.
  • Varumärket erbjuder både enkelverkande och dubbelverkande pumpar med utlopp som sträcker sig från 3.7 GPM till 10.6 GPM.
  • Dayton erbjuder trumpumpar i antingen rostfritt stål eller en kombination av aluminium och stål för hållbarhet.

Vanliga frågor

Vilket material använder Dayton för att tillverka tätningar?

Tätningsgummin i dessa trumpumpar är antingen gjorda av nitril, en kombination av nitril, turcit och polyuretan eller en kombination av nitril, nylon och polyuretan.

Vilket är det maximala lufttrycket som dessa pumpar klarar av?

Dayton trumpumpar tål lufttryck upp till 150 psi.

Vilken motor används för att rotera dessa pumpar?

Dayton trumpumpar är utrustade med en fram- och återgående luftmotor för jämnt flöde.

Vilken adapter används i Dayton trumpumpar?

Dayton trumpumpar är installerade med en glidtapp med 2 tum trumgänga för enkla anslutningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?