Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5UWG1 luftdriven trumpump | AE6RZZ

DAYTON 5UWG1 luftdriven trumpump

Finns i lager
Artikel: AE6RZZ Modell: 5UWG1
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
10 729 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumpump
Body MaterialRostfritt stål
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek3 / 4 "
Höjd18.5 "
Inloppsstorlek1 / 4 "
Material för interna delarRostfritt stål, nitrilgummi, nickelpläterad aluminium
Max. Flöde10.6 gpm
Max. GPM för vatten10.6
Max. Tryck142 psi
Max. Temp.140 F
Utloppsstorlek3 / 4 "NPT
Total längd4.5 "
TätningsmaterialNitrilgummi
Sugrörets längd37-1 / 2 "
Sugrörets utlopps-ID1-5 / 64 tum.
Sugrörsutlopp OD-storlek1-17 / 64 tum.
TypLuftdriven, vätskeöverförande trumpump
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8413500090
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Levererar (1500 CPS)

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekBody MaterialGPMTotal längdTätningsmaterialTypBreddHöjdPris
DAYTON 4AYD6 luftdriven trumpump, självsugande, 1750 cP Max. Viskositet | AD6VKX 4AYD63/4 "FNPTAluminium, Stål4.7651.187 "Nitril, turcit, polyuretanFlygdriven5.5 "5.5 "9 473 kr
DAYTON 5UWG6 Kolvtrumpump luftdriven 10 GPM | AE6TAE 5UWG63/4 I FNPTAluminium, Stål10.6051 "Nitril, nylon, polyuretanLuftdrivet, 1: 1 oljeförhållande2 1 / 2 "2.5 "7 439 kr
DAYTON 5UWG8 trumpump luftdriven 3.7 GPM | AE6TAG 5UWG83/4 I FNPTAluminium, Stål3.7051 "Nitril, turcit, polyuretanLuftdrivet, 3: 1 oljeförhållande2 1 / 2 "2.5 "7 220 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5UWG1 luftdriven trumpump
10 729 kr /enhet