Dayton 4AYD6 luftdriven trumpump är designad för att dispensera och överföra måttliga till stora volymer vätskor, inklusive dieselbränsle, kylvätska, spolarvätska, servostyrningsvätska, transmissionsolja och motorolja.
Funktioner:
- Den har en fram- och återgående luftmotordesign som kan pumpa vätskor med en hastighet av 4.76 GPM och överföra dem över korta och långa avstånd (upp till 50 m).
- Dayton trumpump finns i stål, aluminium och mässingshus med nitril, polyuretan och turcite tätningar för att enkelt hantera en mängd olika vätskor och ge utmärkt korrosionsbeständighet.
- Den kan dispensera olja med fem gånger trycket från luftintaget, vilket gör dem idealiska för underhåll av bilar och flottor för att tömma bränsletankar och ta bort förbrukade vätskor från fordon och motordrivna maskiner.
- Den tillåter mer exakt flödeskontroll än elektriska pumpar och högre flödeshastigheter än konventionella handtrumpumpar.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är syftet med ett sugrör?
A. Sugröret överför vätskor säkert från en plats till en annan. Den skapar ett vakuum genom att dra luft genom den och drar upp vätska för enkel utsläpp.
F. Vilken funktion har en proppadapter?
A. En tappadapter monterar AODD-pumpen (luftdriven dubbelmembran) i trummans öppningshål.
F. Vad är innebörden av "självsugning"?
A. När pumpen är placerad under nivån för vätskan som ska pumpas, säkerställer gravitation och lufttryck att pumpen ständigt fylls med vätska så att det inte kommer in luft i pumpen eller suglivslängd. Detta är nödvändigt för att starta pumpningsprocessen och löpa smidigt under en kontinuerlig period.