DAYTON 5UXL2 Cabriolet Jet Pump Sys 3/4hk 115/230v | AE6TJY

DAYTON 5UXL2 Cabriolet Jet Pump Sys 3/4hk 115/230v

Finns i lager
Artikel: AE6TJY Modell: 5UXL2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 244 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCabriolet Jet Pump System
Amps18/9
ComplianceCSA-US
GPM för vatten @ 10 ft @ 30, 50 PSI15.2/14.3
GPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSI13.1/12.5
GPM för vatten @ 20 ft @ 30, 50 PSI11.1/10.1
GPM för vatten @ 5 ft @ 30, 50 PSI17/15.8
Höjd24.187 "
HP3/4
Inlopp1 1/4 "NPT
Längd29.38 "
Max. Falltryck123 PSI
Max. Inloppstryck123 PSI
motortypKondensatorstart
Classic Outlet1 "NPT
TätningstypMekanisk
Stänga av65 PSI
Suglyft110 Ft.
Tank kapacitet17 Gal.
Tank PSI28
Spänning115/230
Bredd15.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 70 ft @ 30, 50 PSI (8.5 / 5.5)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5UXL2 Cabriolet Jet Pump Sys 3/4hk 115/230v
16 244 kr /enhet