DAYTON 5UXL3 Cabriolet Jet Pump System 1hk 115/230v | AE6TJZ

DAYTON 5UXL3 Cabriolet Jet Pump System 1hk 115/230v

Finns i lager
Artikel: AE6TJZ Modell: 5UXL3

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 679 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCabriolet Jet Pump System
Amps20/10.5
ComplianceCSA-US
GPM för vatten @ 10 ft @ 30, 50 PSI17.9/17.8
GPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSI15.3/15.3
GPM för vatten @ 20 ft @ 30, 50 PSI12.9/12.8
GPM för vatten @ 5 ft @ 30, 50 PSI20.1/20.1
Höjd24.187 "
HP1
Inlopp1 1/4 "NPT
Längd29.38 "
Max. Falltryck123 PSI
Max. Inloppstryck123 PSI
motortypKondensatorstart
Classic Outlet1 "NPT
TätningstypMekanisk
Stänga av75 PSI
Suglyft140 Ft.
Tank kapacitet17 Gal.
Tank PSI28
Spänning115/230
Bredd15.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)87.63
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)49.53
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 70 ft @ 30, 50 PSI (11.2 / 8.3)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5UXL3 Cabriolet Jet Pump System 1hk 115/230v
16 679 kr /enhet