Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5WRT7 glidkrok stål G80 Clevis 3500 Lb. | AE7BTB

DAYTON 5WRT7 Slip Hook Steel G80 Clevis 3500 Lb.

Finns i lager
Artikel: AE7BTB Modell: 5WRT7

Få det Maj 16, Torsdag
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
443SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlip krok
Tillbehörstypgaffel
FärgOrange
Diameter9 / 32 "
FinishPulverlackat
Grade80
MaterialStål
Handelsstorlek9 / 32 "
Arbetsbelastningsgräns3500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTillbehörstypFärgDiameterDimension BMaterialHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
DAYTON 1DNH6 Slipkrok Alloy Steel G80 2000 Lb. | AA9KFV 1DNH6SnurraRed3 / 8 "4.625 "Legerat stål-2000 lb.389SEK
DAYTON 1DNH7 Slipkrok Alloy Steel G80 3000 Lb. | AA9KFW 1DNH7SnurraRed1 / 2 "5.437 "Legerat stål-3000 lb.461SEK
DAYTON 1DNH8 Slipkrok Legerat stål G80 4000 Lb. | AA9KFX 1DNH8SnurraRed5 / 8 "6.25 "Legerat stål-4000 kg528SEK
DAYTON 1DNH9 Slipkrok Alloy Steel G80 6000 Lb. | AA9KFY 1DNH9SnurraRed5 / 8 "6.5 "Legerat stål-6000 lb.712SEK
DAYTON 1DNJ1 Slipkrok Legerat stål G80 10000 Lb. | AA9KFZ 1DNJ1SnurraRed3 / 4 "7.5 "Legerat stål-10,000 kg967SEK
DAYTON 5WRT4 Slipkrok Stål G80 Swivel 3500 Lb. | AE7BRY 5WRT4SnurraOrange9 / 32 "-Stål9 / 32 "3500 kg665SEK
DAYTON 5WRT5 glidkrok stål G80 svängbar 7100 Lb. | AE7BRZ 5WRT5SnurraOrange3 / 8 "-Stål3 / 8 "7100 lb.1 058 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5WRT7 Slip Hook Steel G80 Clevis 3500 Lb.
443SEK /enhet