DAYTON 5WXU6 Pump Centrifugal Brons 1 / 3hk 1 Ph | AE7CLF

DAYTON 5WXU6 Pump Centrifugal Bronze 1/3hk 1 Ph

Finns i lager
Artikel: AE7CLF Modell: 5WXU6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 870 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps8.0 / 3.5-4.0
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head23 @ 30 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head34-14 @ 20-36 ft
AvtappningspluggLättillgänglig längst ner
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 10 ft. av Head42
GPM för vatten @ 15 ft. av Head38
GPM för vatten @ 2 ft. av Head47
GPM för vatten @ 20 ft. av Head34
GPM för vatten @ 25 ft. av Head29
GPM för vatten @ 30 ft. av Head23
GPM för vatten @ 40 ft. av Head8
GPM för vatten @ 5 ft. av Head45
Höjd9.5 "
Husets materialBronze
HP1/3
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypÖppen
Inlopp1-1 / 2 NPT
Inloppstryck75 PSI
Längd16.75 "
Max. Falltryck75 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 8 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head47 @ 2 ft
Max. Huvud45 Ft.
Max. Flytande temp.200 F
Max. Tryck19.4 psi
Max. Specifik gravitation1
Min. GPM @ Head2 @ 44 ft
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
motortypEn fas
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 2 NPT
Fas1
PortrotationSingle
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialViton, kol / keramik, rostfritt stål
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.15
AxelmaterialRostfritt stål
Suglyft6 Ft.
TypSjälvsugande
Spänning115 / 208-230
Volut materialBronze
Vättade materialViton, kol / keramik, rostfritt stål, brons
Bredd6.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.3325
Fartygets höjd (cm)35.05
Fartygets längd (cm)56.39
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 15 ft. av HeadAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadPris
DAYTON 12N810 Centrifugalpump Självsugande 3 hk Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-20 169 kr
DAYTON 12N811 Centrifugalpump Självsugande 3 hk Ss | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-41 429 kr
DAYTON 12N812 Centrifugalpump Självsugande 5 hk Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-20 350 kr
DAYTON 12N813 Centrifugalpump Självsugande 5 hk Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-36 295 kr
DAYTON 12N814 Centrifugalpump Självsugande 7.5 hk Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-24 779 kr
DAYTON 12N815 Centrifugalpump Självsugande 7.5 Hk Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-38 727 kr
DAYTON 2ZXP1 Centrifugalpump 3 / 4hk 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 ft52474224659 548 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5WXU6 Pump Centrifugal Bronze 1/3hk 1 Ph
12 870 kr /enhet