DAYTON Plug-in reläer, sidoflänsmontering


Filter
HP @ 120V: 1/3 , Hz: 50/60 , Montering: Sidofläns
StilModellNålarSpole VA-betygSpolvoltsSocketKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktmaterialKontaktbetygPris (ex moms)
A
5YP95
52.02240 VACIngen15SPDTSlitstark silverlegering15A @ 277VAC / 28VDC413 SEK
B
5YR13
81.2212 VDCIngen15DPDTSlitstark silverlegering10A @ 277VAC / 30VDC277 SEK
B
5YP97
82.02120 VACFläns15DPDTSlitstark silverlegering10A @ 277VAC / 30VDC277 SEK
B
5YP90
82.02240 VACIngen15DPDTSlitstark silverlegering10A @ 277VAC / 30VDC264 SEK
B
5YR14
81.2224 VDCIngen15DPDTSlitstark silverlegering10A @ 277VAC / 30VDC277 SEK
B
5YP96
82.0224 VAC-15DPDTSlitstark silverlegering10A @ 277VAC / 30VDC277 SEK
C
5YP92
112.02120 VACFläns133PDTSlitstark silverlegering10A @ 277VAC / 30VDC383 SEK
C
5YR10
111.2224 VDCIngen133PDTSlitstark silverlegering10A @ 277VAC / 30VDC383 SEK
C
5YP93
112.02240 VACIngen133PDTSlitstark silverlegering10A @ 277VAC / 30VDC383 SEK
C
1EJD1
11312 VDCFläns133PDTSilverlegering10A @ 277VAC / 30VDC383 SEK
C
5YP91
112.0224 VAC-133PDTSlitstark silverlegering10A @ 277VAC / 30VDC383 SEK

Plug-in reläer, sidoflänsmontering

Daytons allmänna reläer styr idealiskt driften (PÅ/AV-status) för maskiner och enheter. Dessa enheter har silverlegeringskontakter, vilket underlättar utmärkt termisk och elektrisk ledningsförmåga. Deras fyrkantiga basdesign möjliggör snabb montering på sidan av flänsen. Dessa allmänna reläer används för applikationer (industri, bil och telekommunikation) som måste styra en krets med en lågeffektsignal eller när flera kretsar behövs för att styras med en signal. Välj från ett brett utbud av dessa plug-in reläer, DPDT, SPDT och 3PDT kontaktformulärvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?