Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6EAR5 Kontaktor Iec 65a 3p 240vac 1no / 1nc | AE8MLA

DAYTON 6EAR5 Kontaktor Iec 65a 3p 240vac 1no/1nc

Finns i lager
Artikel: AE8MLA Modell: 6EAR5
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
4 556 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor
HandlingIcke-återvändande
Hjälpkontaktformulär1NC / 1NO
Spolvolts240 VAC
KontaktortypIEC
Djup4.6 "
KapslingstypÖppen
Fullastad förstärkare-induktiv65
Motstånd mot full belastning80
Höjd2.95 "
HP @ 1 fas - 120V5
HP @ 1 fas - 230V10
HP @ 3 fas - 208V20
HP @ 3 fas - 230V20
HP @ 3 fas - 240V20
HP @ 3 fas - 480V50
HP @ 3 fas - 575V50
Hz50/60
Antal poler3
Bredd2.95 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8536490065
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 1 fas - 120VHandlingHjälpkontaktformulärHP @ 1 fas - 230VHP @ 3 fas - 208VHP @ 3 fas - 230VHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 480VPris
DAYTON 6EAP7 Kontaktor Iec 40a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKR 6EAP73Icke-återvändande1NC / 1NO5101010303 255 kr
DAYTON 6EAP8 Kontaktor Iec 40a 3p 120vac 1no / 1nc | AE8MKT 6EAP83Icke-återvändande1NC / 1NO5101010303 218 kr
DAYTON 6EAP9 Kontaktor Iec 40a 3p 240vac 1no / 1nc | AE8MKU 6EAP93Icke-återvändande1NC / 1NO5101010303 218 kr
DAYTON 6EAR0 Kontaktor Iec 50a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKV 6ÖRA03Icke-återvändande1NC / 1NO7.5151515404 109 kr
DAYTON 6EAR1 Kontaktor Iec 50a 3p 120vac 1no / 1nc | AE8MKW 6ÖRA13Icke-återvändande1NC / 1NO7.5151515404 062 kr
DAYTON 6EAR2 Kontaktor Iec 50a 3p 240vac 1no / 1nc | AE8MKX 6ÖRA23Icke-återvändande1NC / 1NO7.5151515404 062 kr
DAYTON 6EAR3 Kontaktor Iec 65a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKY 6ÖRA35Icke-återvändande1NC / 1NO10202020504 610 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6EAR5 Kontaktor Iec 65a 3p 240vac 1no/1nc
4 556 kr /enhet