Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6GNU4 Hjälpkontakt Definitivt syfte 1 NC | AE8YTU

DAYTON 6GNU4 Hjälpkontakt Definitivt syfte 1 NC

Finns i lager
Artikel: AE8YTU Modell: 6GNU4
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
96SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjälpkontakt
Amps10
KodaN / A
Max. Kontaktblock (nr)2
MonteringSida
Antal kontakter1
Antal NC Aux. Kontakter1
Antal NO Aux. Kontakter0
TypDefinitivt syfte
Spänning220VAC / 110VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8536490065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMonteringTypSpänningPris
DAYTON 6EAR9 Extra kontakt IEC 1NO / 1NC 120VAC / 240VDC | AE8MLE 6ÖRA93/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC80SEK
DAYTON 6EAT0 Hjälpkontakt IEC 2NO 120VAC / 240VDC | AE8MLF 6ÄT03/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC35SEK
DAYTON 6EAT1 Hjälpkontakt IEC 2NC 120VAC / 240VDC | AE8MLG 6ÄT13/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC35SEK
DAYTON 6EAT2 Extra kontakt IEC 2NO / 2NC 120VAC / 240VDC | AE8MLH 6ÄT23/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC187SEK
DAYTON 6EAT3 Extra kontakt IEC 1NO / 3NC 120VAC / 240VDC | AE8MLJ 6ÄT33/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC69SEK
DAYTON 6EAT4 Hjälpkontakt IEC 4NO 120VAC / 240VDC | AE8MLK 6ÄT43/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC69SEK
DAYTON 6EAT5 Hjälpkontakt IEC 4NC 120VAC / 240VDC | AE8MLL 6ÄT53/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC69SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6GNU4 Hjälpkontakt Definitivt syfte 1 NC
96SEK /enhet