DAYTON 6K321 Motor för allmänt ändamål Kolstål Odp 1 Hk 1725 Rpm 56 | AE9JFT

DAYTON 6K321 Allmänt motor kolstål Odp 1 hk 1725 rpm 56

Finns i lager
Artikel: AE9JFT Modell: 6K321

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 003 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram56
Fulllastförstärkare13.6 / 6.9-6.9
HP1
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet66.0%
Antal hastigheter1
Total längd11 13 / 16 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning115 / 208-230
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.797
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Dayton 6K321 universalmotor är idealisk för att driva HVAC-utrustning för värme- och kylapplikationer. Dayton erbjuder remdrivningsmotorer som är lämpliga för att driva utrustning via drivremmar.

Funktioner:

  • Den har en kondensatorstartkonfiguration för en smidig motorstart.
  • Den erbjuder automatiskt termiskt skydd för att hålla motorn säker från överhettning.
  • Den har ett öppet droppsäkert hölje för att maximera luftflödet inuti motorn.
  • Den har en rullad stålkonstruktion för att förhindra risker för skador mot oavsiktliga slag och stötar.
  • Dess nyckelförsedda motoraxel säkerställer säker låsning.
  • Den har kullager för att minimera friktionen.

Standarder och godkännanden:

  • CSA
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Hur monterar man denna Dayton 6K321 universalmotor?

A. Den här motorn har en bas i vaggan som är monterad på plana ytor med hjälp av muttrar och bultar. När den väl är monterad kan användaren justera motorns position på grund av vaggans basdesign.

F. Vad är effektiviteten för denna Dayton 6K321 universalmotor?

S. Den här motorn har en verkningsgrad på 66 procent.

F. Vilken är monteringspositionen för denna Dayton 6K321 universalmotor?

A. Denna motor är lämplig för alla vinkelmonteringspositioner.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelisolering klassLagerKroppsdia.Längd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotorapplikationMotordesignPris
DAYTON 1AGG3 Motorkondensatorstart 1/2 hk 1725 115 / 208-230v 56 | AA8VCW 1AGG3RemmotorBBoll5.625 "8.59340 grader CH VAC/RKondensatorstart4 918 kr
DAYTON 1D170 Motor 3/4 hk delad fas 1725 rpm 115 V | AA9GER 1D170RemmotorBBoll5.625 "-40 grader CH VAC/RDelad fas5 692 kr
DAYTON 24C180 Motor för allmänt ändamål Kolstål Odp 1/2 hk 1725 rpm 56h | AB7UQJ 24C180Motor för allmänt ändamålBBoll-9.875 "40 grader CAllmän tillämpningKondensatorstart4 074 kr
DAYTON 24C181 motor för allmänt ändamål kolstål Odp 3/4 hk 1725 rpm 56h | AB7UQK 24C181Motor för allmänt ändamålBBoll-9.875 "40 grader CAllmän tillämpningKondensatorstart4 531 kr
DAYTON 24C182 Motor för allmänt ändamål Kolstål Odp 1 hk 1725 rpm 56h | AB7UQL 24C182Motor för allmänt ändamålBBoll-10.375 "40 grader CAllmän tillämpningKondensatorstart4 962 kr
DAYTON 3K199 Motor för allmänt ändamål Kolstål Odp 1/2 hk 1725 rpm 56 | AC9UEN 3K199Motor för allmänt ändamålBBoll--40 grader CAllmän tillämpningKondensatorstart6 392 kr
DAYTON 3K617 Motor 3/4 Hk 1725 Rpm 115 / 208-230 V | AC9UFA 3K617RemmotorFBoll5.625 "9.375 "40 grader CH VAC/RDelad fas5 292 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6K321 Allmänt motor kolstål Odp 1 hk 1725 rpm 56
5 003 kr /enhet