Dayton 6K825 universalmotor är idealisk för pumpar, fläktar, kompressorer, fläktar, industrimaskiner och transportörer.
Funktioner:
- Denna motor sparar energi under långa tidsperioder.
- Den har en öppen droppsäker hölje för att förhindra uppvärmning av lindningar.
- Denna motor är utrustad med kullager för låg rotationsfriktion.
- Den har en effektfaktor som sträcker sig från 69.7 till 75.8 och kan köras i hastigheter upp till 1744 rpm.
- Denna motor har ramar gjorda av valsat stål för strukturell styvhet och lång livslängd.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilket material är lindningarna gjorda av?
A. Denna motor använder kopparlindningar för hög elektrisk ledningsförmåga och värmebeständighet.
F. Vilka säkerhetsprotokoll följer Dayton 6K825 motor för allmänt bruk?
A. Den har klass B-isolering för att garantera säkerheten.
F. Vilken betydelse har bokstäverna C och T skrivna på denna motor?
A. Bokstaven 'C' indikerar att motorn kan monteras på sidan och bokstaven 'T' betecknar integrerade HP-motordimensionsstandarder som fastställdes av NEMA 1953 och 1964.
F. Vad är den nominella verkningsgraden för denna motor?
A. Denna motor ger en nominell maximal verkningsgrad på 71.5 %.