DAYTON 6K832 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 1-1 / 2 Hk 3450 Rpm 56c | AE9JKJ

DAYTON 6K832 Allmänt motor kolstål Tefc 1-1/2 hk 3450 rpm 56c

Finns i lager
Artikel: AE9JKJ Modell: 6K832

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 679 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram56C
RammaterialStål
Fulllastförstärkare14.2 / 7.7-7.1
HP1.5
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel10 11 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
MonteringAnsikte
Varvtal på typskylten3450
Nominell effektivitet76.20%
Antal hastigheter1
Total längd12 15 / 16 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning115 / 208-230
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)25.65
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenRamFulllastförstärkareNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddServicefaktorPris
DAYTON 1K080 Allmänt motor Kolstål Tefc 3/4 Hk 3450 Rpm 56c | AA9ZJZ 1K080345056C10.6 / 5.3-5.3-12 5 / 16 "3001-36003001-36001.007 420 kr
DAYTON 1K081 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 3/4 Hk 1745 Rpm 56c | AA9ZKA 1K081174556C10.0 / 5.4-5.171.3%12.5 "1701-18001701-18001.158 134 kr
DAYTON 5UKF4 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 3/4 hk 3450 varv / min 48 | AE6PYE 5UKF43450489.4 / 5.0-4.772.5%12 "3001-36003001-36001.006 098 kr
DAYTON 5UKG4 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 2 Hk 3450 Rpm 56h | AE6PYN 5UKG4345056H18.0 / 10.0-9.076.8%13.625 "3001-36003001-36001.009 008 kr
DAYTON 5UKG8 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 3 hk 3500 rpm 145t | AE6PYT 5UKG83500145T13.082.4%14.437 "3001-36003001-36001.0012 702 kr
DAYTON 6K176 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 7-1 / 2 Hk 1725 Rpm 215t | AE9JFH 6K1761725215T32.0-20.25 "1701-18001701-18001.0026 905 kr
DAYTON 6K179 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 7-1 / 2 Hk 3450 Rpm 213t | AE9JFK 6K1793450213T32.083.50%19 "3001-36003001-36001.0029 122 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6K832 Allmänt motor kolstål Tefc 1-1/2 hk 3450 rpm 56c
6 679 kr /enhet