DAYTON 6K844 Allmänt motor delad fas Odp 1/2 hk 3450 rpm 48 | AE9JKK

DAYTON 6K844 motor för allmänt bruk delad fas Odp 1/2 hk 3450 rpm 48

Finns i lager
Artikel: AE9JKK Modell: 6K844

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 871 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram48Z
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare7.8
HP1/2
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel8.437 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringVagga
Varvtal på typskylten3450
Antal hastigheter1
Total längd10.375 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.25
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning115
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.5015
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassEffektivitetsgruppRamOmvandlare klassadLängd mindre axelMotordesignMotorns monteringspositionMotoraxeldesignPris
DAYTON 11W342 Motor 3 Phase 3 Hp 1750 208-230/460v Eff 86.5 | AA3VBX 11W342F-182TC-11 "3-fasAlla vinklarNycklad7 420 kr
DAYTON 24C177 Motor för allmänt ändamål Split Phase Odp 1/4 Hp 1140 Rpm 56 | AB7UQH 24C177B-56-12.125 "Delad fas-Nycklad3 453 kr
DAYTON 2N982 Motor 3 Phase 2 Hp 1750 208-230 / 460v Eff 84.0 | AC2VBL 2N982FHög effektivitet182/184Ja10.875 "3-fas-Nycklad13 128 kr
DAYTON 2N983 Motor 3 Phase 3 Hp 1740 208-230 / 460v Eff 86.5 | AC2VBM 2N983FHög effektivitet213/215Ja13 13 / 16 "3-fas-Nycklad11 488 kr
DAYTON 2N984 Motor 3 Fas 5 Hk 1740 208-230/460v Eff 87.5 | AC2VBN 2N984FHög effektivitet213/215Ja13 13 / 16 "3-fas-Nycklad25 006 kr
DAYTON 2N985 Motor 3-fas 7.5 hk 1770 208-230 / 460 Eff 88.5 | AC2VBP 2N985FHög effektivitet254U / 256UJa18 1 / 16 "3-fas-Nycklad18 653 kr
DAYTON 2N986 Motor 3 fas 10 hk 1770 208-230 / 460 Eff 89.5 | AC2VBQ 2N986FHög effektivitet254U / 256UJa18 1 / 16 "3-fas-Nycklad19 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6K844 motor för allmänt bruk delad fas Odp 1/2 hk 3450 rpm 48
2 871 kr /enhet