DAYTON 6KWJ9 Upblast Ventilator Rem Drive 11-1/4 In | AE9MRD

DAYTON 6KWJ9 Upblast Ventilator Rem Drive 11-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AE9MRD Modell: 6KWJ9

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 873 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Uppblåst ventilator Mindre drv Pkg
Bashöjd1.75 "
Baslängd22 "
Basbredd22 "
CFM-intervall1413 till 1549 @ 0.0 "SP
VäxeltypBälte
Husets materialSpunnet aluminium
Max. Inloppstemp.300 grader
Motor HP1 / 4 till 1 / 3
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.24.875 "
Totala höjden25.13 "
RPM-räckvidd1660 till 1820
Axeldia. Sheave End3 / 4 "
Axeldia. Hjuländ3 / 4 "
Hjuldiameter11.25 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutande centrifugal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.75
Fartygets höjd (cm)81.28
Fartygets längd (cm)77.47
Fartygets bredd (cm)77.47
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6KWJ9 Upblast Ventilator Rem Drive 11-1/4 In
13 873 kr /enhet