DAYTON 6RJY1 Inomhuskanalugn 4938 Cfm naturgas 30 grader F | AF2DJH

DAYTON 6RJY1 inomhus kanalugn 4938 Cfm naturgas 30 grader F

Finns i lager
Artikel: AF2DJH Modell: 6RJY1

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

64 423 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalugn inomhus
Luftflöde4938 cfm
Lufttemp. Stiga30 grader F
BtuH-ingång200,000
BtuH-utgång160,000
Brännarens luftinloppsstorlek5
CFM @ 65 (F) Stiga2300 cfm
CFM @ 80 (F) Stiga1900 cfm
Djup40 "
Rökrör Dia.5"
Fulllastförstärkare1.9A
Gasanslutning1 / 2 "
Gas typNG
Höjd36 "
Hz60
TändningssystemDirekt gnista
Luftutsläppshöjd inomhus19 "
Inomhusluftutloppsbredd23-3 / 4 "
Installationshöjd8 ft.
Max. Extern SP1.90 "WC
Primärt material för värmeväxlareAluminiserat stål
TjänståtkomstplatsBotten
Spänning120
Bredd26.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 102.15
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod8416200040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdPris
DAYTON 6RJV3 Inomhuskanalugn 37 tum D 4938 Cfm Ng | AF2DHC 6RJV337 "37.75 "38 426 kr
DAYTON 6RJW0 Inomhuskanalugn 37 tum D naturgas 4938 Cfm | AF2DHK 6RJW037 "37.75 "45 017 kr
DAYTON 6RJW7 Inomhuskanalugn Naturgas 4938 Cfm 37 tum D | AF2DHT 6RJW737 "37.75 "38 919 kr
DAYTON 6RJX4 Kanalugn inomhus 30 grader F 4938 Cfm Ng | AF2DJA 6RJX437 "37.75 "45 017 kr
DAYTON 6RJY8 Inomhuskanalugn Naturgas 4938 Cfm 30 grader F | AF2DJQ 6RJY840 "36 "69 993 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6RJY1 inomhus kanalugn 4938 Cfm naturgas 30 grader F
64 423 kr /enhet