DAYTON 6VEP8 Ac växelmotor 28 rpm Tefc 230vac | AF2MAR

DAYTON 6VEP8 Ac Växelmotor 28 Rpm Tefc 230vac

Finns i lager
Artikel: AF2MAR Modell: 6VEP8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 352 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerDubbel skärmad boll
KapslingTEFC
FinishPulverlackat
Fulllastförstärkare0.75
Växellådans materialGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål / brons
Växelförhållande60:1
VäxeltypWorm
GearsMask av härdat stål, bronsredskap
FastigheterGjuten aluminium
Hz6 till 90
Mata in HP1/4
isolering klassF
Nyckelstorlek3/16 "Kvadrat x 1"
Längd mindre axel10.34 "
SmörjningOlja fylld
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment100 tum .-lb.
motortyp3-fas
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten28
Överbelastad belastning300 lb.
Fas3
Vändbar axelutgångJa
RotationReversibel
RPM-räckvidd16 till 30
TätningarO-ringen
AxelIhålig utgång
AxelorienteringRätt vinkel
Termisk skyddTermostat
Spänning230 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.775
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)48.77
Fartygets bredd (cm)24.64
HS-kod8501404020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGearsLagerKapslingHzMata in HPLängd mindre axelSmörjningMax. VridmomentPris
DAYTON 1L517 Ac -växelmotor 95 varv / minut Tenv 230v | AB2CAU 1L517Första steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspurKraftig nål på fodral, boll på motorTENV50/601/208"Permanent kraftig växellådsolja30 tum .-lb.5 912 kr
DAYTON 1L518 Växelmotor 95 varv / min Öppen 230v | AB2CAV 1L518Första steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspurKraftig nål på fodral, boll på motorÖppen50/601/208.25 "Permanent kraftig växellådsolja30 tum .-lb.5 905 kr
DAYTON 1L519 Ac växelmotor 8.8 varv / min Öppen 230v | AB2CAW 1L519Första steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspurKraftig nål på fodral, boll på motorÖppen50/601/807.875 "Permanent kraftig växellådsolja76 tum .-lb.5 702 kr
DAYTON 1L520 Ac växelmotor 63 rpm Tenv 230v | AB2CAX 1L520Första steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspurKraftig nål på fodral, boll på motorTENV50/601/208"Permanent kraftig växellådsolja46 tum .-lb.5 742 kr
DAYTON 1L521 Ac växelmotor 63 rpm öppen 230v | AB2CAY 1L521Första steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspurKraftig nål på fodral, boll på motorÖppen50/601/208.25 "Permanent kraftig växellådsolja46 tum .-lb.5 623 kr
DAYTON 1L522 Ac växelmotor 4.5 varv / min Öppen 230v | AB2CAZ 1L522Första steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspurKraftig nål på fodral, boll på motorÖppen50/601/807.875 "Permanent kraftig växellådsolja100 tum .-lb.5 874 kr
DAYTON 1L523 Växelmotor 32 varv / min Tenv 230v | AB2CBA 1L523Första steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspurKraftig nål på fodral, boll på motorTENV50/601/208"Permanent kraftig växellådsolja86 tum .-lb.6 302 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6VEP8 Ac Växelmotor 28 Rpm Tefc 230vac
12 352 kr /enhet