DAYTON 6W803 Fast saxlyftvagn, stål, 1000 lb | AF2NKF

DAYTON 6W803 Fast saxlyftvagn, stål, 1000 lb

Finns i lager
Artikel: AF2NKF Modell: 6W803

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 167 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Caster Dia.5"
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med broms
Höjd per stroke39 / 64 "
RammaterialStål
Lastkapacitet1000 lb.
Sänkt höjd11-1 / 4 "
Fas1
Plattform Längd32 "
PlattformsstilFast
Plattformsbredd19.5 "
Powered ByHydraulisk
Höjd höjd35-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 87.255
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mobil saxlyftvagn designad för att vertikalt lyfta och transportera industriell utrustning i tillverknings- och bearbetningsanläggningar och lager
    • Fotmanövrerad hydraulpump för handsfree lyft
    • Pulverlackerad, helsvetsad stålkonstruktion och förkromade handtag för att klara tuffa industriella miljöer
    • Styrventil för exakt styrning av lyftarens nedfart
    • Två styva och två svängbara hjul med bifogade bromsar för exakt kontroll och portabilitet

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken olja är lämplig för att fylla på hydrauloljeaggregatet i Dayton 6W803 saxlyftvagn?

S. Endast hydraulolja av AW-32 kvalitet rekommenderas för att fylla på Dayton saxlyftvagnar. Undvik att använda standard domkraftsolja eller bromsvätska.

F. Vad är fördelen med polyuretanhjul?

A. Hjul av polyuretan ger smidig rörlighet med minimala vibrationer och exceptionellt golvskydd.

F. Upp till vilka höjder kan Dayton 6W803 saxvagn lyfta laster?

A. Dayton 6W803 saxvagn kan lyfta laster upp till 35-1/2 tum.

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddCaster Dia.Caster TypPowered ByArtikelLastkapacitetFasPlattform LängdPris
DAYTON 11A564 Saxlyftvagn 2000 Lb. Stål fast | AA2TQX 11A56424 "5"(2) Styv, (2) VridbarManuellSaxlyftvagn2000 lb.236 "36 627 kr
DAYTON 11A565 Saxlyftvagn 2000 Lb. Stål fast | AA2TQY 11A56530 "5"(2) Styv, (2) VridbarManuellSaxlyftvagn2000 lb.248 "15 707 kr
DAYTON 2MPP5 Saxlyftvagn 440 Lb. Stålrulle | AC2TGN 2MPP520 "5"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn440 lb.-32 "15 190 kr
DAYTON 2MPP6 Saxlyftvagn 990 Lb. Stålrulle | AC2TGP 2MPP620 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn990 lb.-40 "18 050 kr
DAYTON 2MPP7 Saxlyftvagn 1540 Lb. Stålrulle | AC2TGQ 2MPP720 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn1540 lb.-40 "17 991 kr
DAYTON 2MPP8 Saxlyftvagn 2200 Lb. Stålrulle | AC2TGR 2MPP820 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn2200 lb.-40 "19 722 kr
DAYTON 33W286 saxlyftvagn 1100 lb. Stålfast | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn1100 lb.139.5ft.10 979 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6W803 Fast saxlyftvagn, stål, 1000 lb
24 167 kr /enhet