DAYTON 6WY54 Washdown Motor 3-fas Tenv 3/4 Hk 1155 Rpm | AF2PHP

DAYTON 6WY54 Washdown Motor 3-fas Tenv 3/4 Hp 1155 rpm

Finns i lager
Artikel: AF2PHP Modell: 6WY54

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 313 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
LagerBoll
Avtappningspluggar4 kondensavlopp (vid 3, 6, 9 och 12 klockan) Plus 2 T-avlopp (1 förinstallerad motsatt axelände i 6-position, det andra löst i kartongen för kundinstallation vid låg motor )
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten ej ventilerad
Ändskydd300-serien rostfritt stål
Ram56C
RammaterialRostfritt stål
Fulllastförstärkare3.8-3.7/1.85
HP3/4
Hz60
isolering klassF
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationSkölja ner
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringAnsikte
Varvtal på typskylten1155
Nominell effektivitet80.0%
Total längd11 5 / 16 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1101-1200
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Axelmaterial300-serien rostfritt stål
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.8125
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8501514040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHPKroppsdia.LedningsboxHzLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignMotorkapslingsdesignPris
DAYTON 11G244 Washdown-motorkondensator rak Tefc 3 / 4hk 1745 rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld13 780 kr
DAYTON 11G245 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 1 Hk 1745 Rpm | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld14 295 kr
DAYTON 11G246 Washdown-motorkondensator rak Tefc 1.5hk 1745 rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld12 662 kr
DAYTON 11G247 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 2 Hk 3450 Rpm | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld15 750 kr
DAYTON 11G248 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 2 Hk 1745 Rpm | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld16 204 kr
DAYTON 11G252 Washdown Motor Kondensator Rak Tefc 1 / 2hk 1745 rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld11 968 kr
DAYTON 11G253 Washdown-motorkondensator rak Tefc 3 / 4hk 1745 rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld14 068 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6WY54 Washdown Motor 3-fas Tenv 3/4 Hp 1155 rpm
10 313 kr /enhet