DAYTON 6WZN2 takfläkt isolerad 752 CFM | AF2PJX

DAYTON 6WZN2 takfläkt isolerad 752 CFM

Finns i lager
Artikel: AF2PJX Modell: 6WZN2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 309 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTakventilator
CFM @ 0.000-in. SP752
CFM @ 0.100-in. SP714
CFM @ 0.125-in. SP701
CFM @ 0.200-in. SP672
CFM @ 0.250-in. SP653
CFM @ 0.375-in. SP588
CFM @ 0.500-in. SP486
CFM @ 0.625-in. SP320
Urladdningshöjd (in.)8
Urladdningsbredd (in.)10
Fulllastförstärkare4.4
Gallerlängd19-3 / 8 tum.
GallermaterialAluminium
Gallerbredd16-3 / 8 tum.
Bostadshöjd14.5 "
Husets längd18 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd14.375 "
Hz60
Inloppshöjd (in.)8
Inloppsbredd (in.)10
IsoleradJa
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeÖppna droppskydd
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1080
motortypSkuggad pol
MonteringsplatsHorisontell
Antal hastigheter1
Fas1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.6.0
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.6.0
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.6.0
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.6.0
Fart1
Varvtalsreglering1DGV2
TypIsolerad, övergripande
Spänning115
Watt285
Hjuldiameter7.625 "
HjulmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.5195
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)54.1
Fartygets bredd (cm)45.47
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Gallerfärg (vit)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6WZN2 takfläkt isolerad 752 CFM
10 309 kr /enhet