DAYTON 6XJ10BE Allmän motor delad fas Tefc 1/3 hk 1725 rpm 56 | AF2RRJ 6XJ10

DAYTON 6XJ10BE Motor för allmänt bruk delad fas Tefc 1/3 hk 1725 rpm 56

Finns i lager
Artikel: AF2RRJ Modell: 6XJ10BEKorsreferens: 6XJ10

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 344 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare5.9
HP1/3
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel9"
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1725
Antal hastigheter1
Total längd11 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning115
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.4995
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)46.23
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAntal hastigheterRamFulllastförstärkareTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdPris
DAYTON 6XJ01 Allmän motor delad fas Tefc 1/8 hk 1140 varv / min 48 | AF2RRA 6XJ01148Z3.511 1 / 16 "1101-12001101-12001 / 2 "1.5 "4 117 kr
DAYTON 6XJ11BE Allmänt motor delad fas Tefc 1/2 hk 1725 varv / min 56 | AF2RRK 6XJ11 6XJ11BE1568.011.5 "1701-18001701-18005 / 8 "1.875 "4 323 kr
DAYTON 6XJ58BE Allmän motor delad fas Tefc 1/2 hk 1725 rpm 56 | AF2RTB 6XJ58 6XJ58BE2567.2/5/012 13 / 16 "1701-18001701-18005 / 8 "1.875 "8 171 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6XJ10BE Motor för allmänt bruk delad fas Tefc 1/3 hk 1725 rpm 56
3 344 kr /enhet