DAYTON 6XJ01 Allmän motor delad fas Tefc 1/8 hk 1140 varv / min 48 | AF2RRA

DAYTON 6XJ01 Motor för allmän användning delad fas Tefc 1/8 hk 1140 rpm 48

Finns i lager
Artikel: AF2RRA Modell: 6XJ01

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 117 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram48Z
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3.5
HP1/8
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel9.187 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1140
Antal hastigheter1
Total längd11 1 / 16 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-grupp1101-1200
RPM-räckvidd1101-1200
Servicefaktor1.00
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.5 "
Spänning115
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.6915
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAntal hastigheterRamFulllastförstärkareTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdPris
DAYTON 6XJ10BE Allmän motor delad fas Tefc 1/3 hk 1725 rpm 56 | AF2RRJ 6XJ10 6XJ10BE1565.911 "1701-18001701-18005 / 8 "1.875 "3 344 kr
DAYTON 6XJ11BE Allmänt motor delad fas Tefc 1/2 hk 1725 varv / min 56 | AF2RRK 6XJ11 6XJ11BE1568.011.5 "1701-18001701-18005 / 8 "1.875 "4 323 kr
DAYTON 6XJ58BE Allmän motor delad fas Tefc 1/2 hk 1725 rpm 56 | AF2RTB 6XJ58 6XJ58BE2567.2/5/012 13 / 16 "1701-18001701-18005 / 8 "1.875 "8 171 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6XJ01 Motor för allmän användning delad fas Tefc 1/8 hk 1140 rpm 48
4 117 kr /enhet