DAYTON 7A680 Down Blast Vent Belt Drive 36 In | AF3AMM

DAYTON 7A680 Downblast Vent Rem Drive 36 In

Finns i lager
Artikel: AF3AMM Modell: 7A680

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

69 435 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDownblast-ventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1.75 "
Baslängd46 "
Basbredd46 "
CFM @ 0.000-in. SP12,304
CFM @ 0.125-in. SP11,737
CFM @ 0.250-in. SP11,085
CFM @ 0.375-in. SP10,360
CFM @ 0.500-in. SP9568
CFM @ 0.625-in. SP8607
CFM @ 0.750-in. SP7096
VäxeltypBälte
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP1.59
Max. Inloppstemp.180 grader
Motor HP1.5
motor~~POS=TRUNC208-230/460
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.58.75 "
Totala höjden38.5 "
Fas3
RPM460
Axeldia. Sheave End1.25 "
Axeldia. Hjuländ1.25 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.15.9
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.14.8
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.13.1
HastighetsstyrbarNej
Hjuldiameter36 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutande centrifugal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 211.005
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPHopsatt / OmonteradBaslängdCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPPris
DAYTON 2RB59 Down Blast Vent Belt Drive 11 In | AC3BHQ 2RB59292monterade19 "269246223198-16 913 kr
DAYTON 2RB60 Ventilationsbältessdrift för nedblåsning 11 tum | AC3BHR 2RB60710monterade19 "669630581511-16 608 kr
DAYTON 2RB61 nedblåsningsventilrem 11 tum | AC3BHT 2RB611062monterade19 "999934867785-16 959 kr
DAYTON 2RB62 Down Blast Vent Belt Drive 11 In | AC3BHU 2RB621321monterade22 "127012091142106579318 665 kr
DAYTON 2RB63 Ventileringsbältessdrift för nedblåsning 13-1/4 tum | AC3BHV 2RB631871monterade22 "1810174316731600142620 478 kr
DAYTON 2RB64 Downblast Vent Belt Drive 14-3 / 4 In | AC3BHW 2RB642166monterade26 "2062194317931602-23 038 kr
DAYTON 3GY66 Down Blast Vent Belt Drive 18-1 / 2 In | AC9JZC 3GY664179monterade30 "4046390037533575317832 358 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A680 Downblast Vent Rem Drive 36 In
69 435 kr /enhet