DAYTON 7AF80 Röraxialfläkt med drivpaket 115/230 V | AF3BPD

DAYTON 7AF80 Röraxialfläkt med drivpaket 115/230 V

Finns i lager
Artikel: AF3BPD Modell: 7AF80

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 616 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTubeaxial fläkt
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.24 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bultcirkel Dia.25.75 "
CFM @ 0.000-in. SP10,310
CFM @ 0.125-in. SP10,084
CFM @ 0.250-in. SP9850
CFM @ 0.500-in. SP9332
CFM @ 0.750-in. SP8769
CFM @ 1.000-in. SP8143
Dimension A27 "
Dimension B16.75 "
Dimension C24-5 / 16 "
Dimension D18 "
Dimension E7 / 16 "
VäxeltypBälte
Fläkt RPM1910
Fulllastförstärkare30.0/15.0
Höjd37.25 "
Bostadsdia. w / Mtg. Fläns27 "
Bostadsdia. utan Mtg. Fläns24-5 / 16 "
HusfinishBakad emalj
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.24.437 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. BHP2.77
Max. Djup18 "
Max. Inloppstemp.200 grader F
Max. Motorhöjd10 "
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP3
Motorvarvtal1740
motortypKondensatorstart, kondensatorkörning
MonteringsplatsVertikal horisontell
Antal Blades6
Utlopp Dia.24.437 "
Fas1
Axel Dia.1"
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.50
Spänning115/230
Bredd26.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 75.267
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414510010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPblad~~POS=TRUNCBultcirkel Dia.CFM @ 1.000-in. SPDimension CDimension EFläkt RPMFulllastförstärkarePris
DAYTON 3C411 Axiell fläkt 26-7 / 8 tum bredd 37-1 / 4 tum höjd | AC8LKU 3C411-Aluminium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--24 443 kr
DAYTON 4GXU5 Tube Axial Fan 37-1 / 4 tum H 26-7 / 8 tum bredd | AD7WXD 4GXU5-304 Stainless Steel25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--73 110 kr
DAYTON 166258 Axialfläkt med rör 27 tum H 27 tum bredd | AF2GAC 6TFD8 166258-Stål5 / 16 "-24.313 "5 / 16 "--32 859 kr
DAYTON 7AF67 Röraxelfläkt med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3BNP 7AF67-Aluminium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.0 / 4.0-4.031 225 kr
DAYTON 7AF68 röraxelfläkt med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3BNQ 7AF68-Aluminium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.8 / 4.2-4.433 184 kr
DAYTON 7AF69 Axialfläkt med rörpaket 208-230 / 460 V | AF3BNR 7AF69-Aluminium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.2-2.2/1.131 422 kr
DAYTON 7AF70 röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BNT 7AF70-Aluminium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.3-2.4/1.234 356 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AF80 Röraxialfläkt med drivpaket 115/230 V
41 616 kr /enhet