DAYTON 7AL58 Plenumfläkt Hjuldiameter 22 tum med drivpaket | AF3CCN

DAYTON 7AL58 Plenum fläkthjul Diameter 22 tum med drivpaket

Finns i lager
Artikel: AF3CCN Modell: 7AL58

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 876 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlenumfläkt
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.250-in. SP4139
CFM @ 0.500-in. SP3742
CFM @ 0.750-in. SP3226
CFM @ 1.000-in. SP2527
Fläkt RPM863
Ramdjup25-5 / 8 "
Ramhöjd30 In.
RammaterialGalvaniserad
ram Bredd30 In.
Fulllastförstärkare11.6 / 5.9-5.8
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP0.753
Max. Inloppstemp.104 grader F.
Max. Hjulvarvtal1096
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP3/4
Motorvarvtal1725
motortypDelad fas
MonteringsplatsHorisontell
Fas1
AnmärkningarDet medföljande remmen är för typiskt motormonteringsläge
Axel mittlinjehöjd (in.)15
Axel Dia.1-3 / 16 "
Axelförlängning utanför ram (in.)2-1/4
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.8.5
TypMed Drive Package
Spänning115 / 208-230
Hjuldiameter22 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 76.9604
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414510010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.000-in. SPCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 0.500-in. SPCFM @ 2.500-in. SPCFM @ 4.000-in. SPFläkt RPMRamdjupRamfinishPris
DAYTON 4TDL3 Plenumfläktdiameter 13 1/2 tum mindre drivpaket | AD9KEJ 4TDL3------18 "-11 415 kr
DAYTON 4TDL4 Plenumfläkthjul Diameter 15 tum mindre drivpaket | AD9KEK 4TDL4------18 "-15 643 kr
DAYTON 4TDL5 Plenumfläkthjul Diameter 18 1/2 tum mindre drivpaket | AD9KEL 4TDL5------22-1 / 2 "-19 087 kr
DAYTON 4TDL6 Fläkthjulets diameter 22 tum mindre drivpaket | AD9KEM 4TDL6------25-5 / 8 "-25 809 kr
DAYTON 4TDL7 Plenumfläktdiameter 22 tum mindre drivpaket | AD9KEN 4TDL7------19-3 / 4 "Bakad emalj46 728 kr
DAYTON 4TDL8 Fläkthjulsdiameter 24 1/2 tum mindre drivpaket | AD9KEP 4TDL8------23 "Bakad emalj56 796 kr
DAYTON 4TDL9 Plenumfläkt Hjuldiameter 27 3/8 tum mindre drivpaket | AD9KEQ 4TDL9------23 "Bakad emalj58 413 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AL58 Plenum fläkthjul Diameter 22 tum med drivpaket
33 876 kr /enhet