DAYTON 7AR23 Vändbar fläkt med drivpaket 208-230/460v | AF3CLV

DAYTON 7AR23 Vändbar fläkt med drivpaket 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AF3CLV Modell: 7AR23

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 734 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgas / fläkt
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart gjutkuddeblock
Dia. Öppning krävs36 In.
Avgas / tillförsel CFM @ 0.000-in. SP17,519
Avgas / tillförsel CFM @ 0.125-in. SP16,359
Avgas / tillförsel CFM @ 0.250-in. SP14,955
Avgas / tillförsel CFM @ 0.375-in. SP13,436
Fläkt RPM1046
Höjd40 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP2.26
Max. Djup22 "
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP2
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1725
motortyp3-fas
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Driftförstärkare6.1-5.5/2.8
Fas3
Propeller Dia.36 "
PropellermaterialGjuta aluminium
Rekommenderade intagsskydd1WBU5
Axel Dia.1-1 / 4 "
Fart1
TypBältdrift vändbar
Spänning208-230/460
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 63.576
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorvarvtalFläkt RPMHöjdmotortypDriftförstärkareFasPropeller Dia.Axel Dia.Pris
DAYTON 7AP95 Vändbar fläkt med drivpaket 115 / 208-230v | AF3CKQ 7AP95172571434 "Delad fas6.6 / 3.0-3.3130 "1"23 665 kr
DAYTON 7AP96 Vändbar fläkt med drivpaket 115 / 208-230v | AF3CKR 7AP96172571434 "Delad fas5.9 / 2.8-2.9130 "1"24 552 kr
DAYTON 7AP97 Vändbar fläkt med drivpaket 208-230 / 460v | AF3CKT 7AP97172571434 "3-fas1.5-1.6/0.8330 "1"25 046 kr
DAYTON 7AP98 Vändbar fläkt med drivpaket 208-230 / 460v | AF3CKU 7AP98172571434 "3-fas1.1-1.2/0.6330 "1"25 378 kr
DAYTON 7AP99 Vändbar fläkt med drivpaket 115 / 208-230v | AF3CKV 7AP99172582534 "Delad fas7.6 / 3.7-3.8130 "1"24 052 kr
DAYTON 7AR00 Vändbar fläkt med drivpaket 115 / 208-230v | AF3CKW 7AR00172582534 "Delad fas7.6 / 3.8-3.8130 "1"26 375 kr
DAYTON 7AR01 Vändbar fläkt med drivpaket 208-230 / 460v | AF3CKX 7AR01172582534 "3-fas2.1-2.2/1.1330 "1"27 750 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AR23 Vändbar fläkt med drivpaket 208-230/460v
33 734 kr /enhet