DAYTON 7AR58 Avgasfläkt 30 tum med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3CNH

DAYTON 7AR58 Avgasfläkt 30 tum med drivpaket 115/208-230 V

Finns i lager
Artikel: AF3CNH Modell: 7AR58

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 658 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftigt avgasfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C309
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek1"
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP9474
CFM @ 0.125-in. SP7888
Fläkt RPM687
Vägglucka av glasfiber nr.5C216
Flänsdjup1.25 "
Flänsbredd34 "
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare6.8 / 3.1-3.4
Galvaniserad vägglucka nr.1C055
Höjd34 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU4
Max. BHP0.58
Max. Djup20 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypDelad fas
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Fas1
Propeller Dia.30 "
PropellermaterialGjuta aluminium
Axel Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.16.3
Venturi Clearance Dia.30.375 "
Venturi Djup5.25 "
Spänning115 / 208-230
Weatherhood nr.1WBW1
Bredd34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.0685
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 7M8D2 Avgasfläkt med drivpaket, 42 tums blad, 1 1/2 HP, 20652 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUK 7m8d243 050 kr
DAYTON 7M8H4 Avgasfläkt med drivpaket, 60 tums blad, 15 hk, 69692 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUM 7M8H4111 782 kr
DAYTON 7M8B9 Avgasfläkt med drivpaket, 36 tums blad, 2 hk, 19922 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUP 7M8B935 206 kr
DAYTON 7M8H3 Avgasfläkt med drivpaket, 60 tums blad, 10 hk, 60918 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUV 7M8H3103 946 kr
DAYTON 7M8B7 Avgasfläkt med drivpaket, 36 tums blad, 1 HK, 15803 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUW 7M8B735 495 kr
DAYTON 7M8B5 Avgasfläkt med drivpaket, 36 tums blad, 2 HK, 19922 cfm, 115/208-230V AC | CJ2CUX 7M8B531 351 kr
DAYTON 7M8B8 Avgasfläkt med drivpaket, 36 tums blad, 1 1/2 hk, 18117 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUY 7M8B834 229 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AR58 Avgasfläkt 30 tum med drivpaket 115/208-230 V
32 658 kr /enhet