DAYTON 7AT12 Upblast Ventilator 14-3/4 tum 208-230/460v | AF3CQP

DAYTON 7AT12 Upblast Ventilator 14-3/4 tum 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AF3CQP Modell: 7AT12

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 524 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppblåst ventilator
monteradeNej
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Baslängd22-1 / 8 "Dia
Basbredd22-1 / 8 "Dia
CFM @ 0.000-in. SP3125
CFM @ 0.125-in. SP3066
CFM @ 0.250-in. SP3005
CFM @ 0.375-in. SP2936
CFM @ 0.500-in. SP2865
CFM @ 0.625-in. SP2789
CFM @ 0.750-in. SP2711
CFM @ 0.875-in. SP2629
CFM @ 1.000-in. SP2539
CFM @ 1.250-in. SP2339
CFM @ 1.500-in. SP2085
CFM @ 1.75-in. SP1704
VäxeltypBälte
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP1.00
Max. Inloppstemp.300 grader
Max. Driftförstärkare3.6-3.8/1.9
Motor HP1
motor~~POS=TRUNC208-230/460
MonteringsplatsVägg
Övergripande Dia.28.875 "
Totala höjden28.875 "
Fas3
Rekommenderad spjällstorlek (in.)15 X 15
RPM1725
Axeldia. Sheave End3 / 4 "
Axeldia. Hjuländ3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.22
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.24
HastighetsstyrbarNej
Hjuldiameter14.75 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 46.3005
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris
DAYTON 7AR95 Upblast Ventilator 11-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3CPW 7AR95112519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1056974861--19 820 kr
DAYTON 7AR96 Upblast Ventilator 11-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3CPX 7AR96129319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia123411711106900-20 102 kr
DAYTON 7AR97 Upblast Ventilator 12-1 / 2 tum 115 / 208-230v | AF3CPY 7AR97131519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12241111968--21 786 kr
DAYTON 7AR98 Upblast Ventilator 12-1 / 2 tum 115 / 208-230v | AF3CPZ 7AR98151819-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia144113581262990-22 082 kr
DAYTON 7AR99 Upblast Ventilator 12-1 / 2 tum 115 / 208-230v | AF3CQA 7AR99176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1710164215711406117621 702 kr
DAYTON 7AT00 Upblast Ventilator 12-1 / 2 tum 208-230 / 460v | AF3CQB 7AT00176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1710164215711406117625 400 kr
DAYTON 7AT01 Upblast Ventilator 13-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3CQC 7AT01134019-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12011003---16 012 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AT12 Upblast Ventilator 14-3/4 tum 208-230/460v
21 524 kr /enhet