DAYTON 7AT49 Upblast Ventilator 22-3 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3CTE

DAYTON 7AT49 Upblast Ventilator 22-3/4 tum 115/208-230v

Finns i lager
Artikel: AF3CTE Modell: 7AT49

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 774 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppblåst ventilator
monteradeNej
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Baslängd31-1 / 4 "Dia
Basbredd31-1 / 4 "Dia
CFM @ 0.000-in. SP6014
CFM @ 0.125-in. SP5758
CFM @ 0.250-in. SP5502
CFM @ 0.375-in. SP5239
CFM @ 0.500-in. SP4944
CFM @ 0.625-in. SP4620
CFM @ 0.750-in. SP4258
CFM @ 0.875-in. SP3853
VäxeltypBälte
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP1.04
Max. Inloppstemp.300 grader
Max. Driftförstärkare13.0 / 6.6-6.5
Motor HP1
motor~~POS=TRUNC115 / 208-230
MonteringsplatsVägg
Övergripande Dia.42.75 "
Totala höjden42.75 "
Fas1
Rekommenderad spjällstorlek (in.)X 20 20
RPM755
Axeldia. Sheave End1"
Axeldia. Hjuländ1"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.16.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.16.3
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.15.5
HastighetsstyrbarNej
Hjuldiameter22.75 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 78.9165
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris
DAYTON 7AR95 Upblast Ventilator 11-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3CPW 7AR95112519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1056974861--19 820 kr
DAYTON 7AR96 Upblast Ventilator 11-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3CPX 7AR96129319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia123411711106900-20 102 kr
DAYTON 7AR97 Upblast Ventilator 12-1 / 2 tum 115 / 208-230v | AF3CPY 7AR97131519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12241111968--21 786 kr
DAYTON 7AR98 Upblast Ventilator 12-1 / 2 tum 115 / 208-230v | AF3CPZ 7AR98151819-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia144113581262990-22 082 kr
DAYTON 7AR99 Upblast Ventilator 12-1 / 2 tum 115 / 208-230v | AF3CQA 7AR99176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1710164215711406117621 702 kr
DAYTON 7AT00 Upblast Ventilator 12-1 / 2 tum 208-230 / 460v | AF3CQB 7AT00176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1710164215711406117625 400 kr
DAYTON 7AT01 Upblast Ventilator 13-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3CQC 7AT01134019-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12011003---16 012 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AT49 Upblast Ventilator 22-3/4 tum 115/208-230v
27 774 kr /enhet