DAYTON 7AV08 Fläkt med drivpaket 10 5/8 Diameter 208-230 / 460v | AF3DAA

DAYTON 7AV08 fläkt med drivpaket 10 5/8 diameter 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AF3DAA Modell: 7AV08

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 533 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksfläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 1.000-in. SP648 @ 3100 RPM
CFM @ 2.000-in. SP614 @ 3200 RPM
CFM @ 3.000-in. SP579 @ 3300 RPM
CFM @ 4.000-in. SP527 @ 3350 RPM
CFM @ 5.000-in. SP471 @ 3400 RPM
CFM @ 6.000-in. SP427 @ 3500 RPM
CFM @ 7.000-in. SP378 @ 3600 RPM
CFM @ 8.000-in. SP317 @ 3700 RPM
dBA @ 5 fot87
Urladdningshöjd (in.)4
Urladdningsbredd (in.)3.5
Fulllastförstärkare3.0-2.8/1.4
HusfinishGrå polyester epoxi
Bostadshöjd21 "
Husets längd16 "
Husets materialStål
Husets bredd20 "
Hz60
Inlopp Dia.6"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal3700
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motorram56
Motor HP1
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal3450
motortypTre fas
FasTre
RotationCW
Axel Dia.3 / 4 "
TypMed Drive Package
Spänning208-230/460
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.948
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414802015
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellUrladdningsbredd (in.)Bearing TypeCFM @ 1.000-in. SPFulllastförstärkareHöjdBostadshöjdHusets längdHusets breddPris
DAYTON 2C940 Fläkt 7 3/4 tum | AB9DAX 2C9403Boll i motor--15.125 "---2 841 kr
DAYTON 4C108 Högtrycksfläkt, 10-9/16 In | AD6WEJ 4C1083.5Boll i motor--20.125 "---3 421 kr
DAYTON 4C129 Fläkt 10 In | AD6WEN 4C1293.5Boll---21 "16 "20 "6 783 kr
DAYTON 4C329 Fläkt 12 1/2 tum | AD6WFB 4C3294Boll i motor--18.88 "---4 336 kr
DAYTON 4C330 Fläkt 13 1/2 tum | AD6WFC 4C3305.75Boll i motor--23.13 "---6 088 kr
DAYTON 7AV04 fläkt med drivpaket, 10-5/8 "hjuldiameter, 208-230/460V, 3000 varv/min | AF3CZW 7AV043.5Boll496 @ 2500 RPM1.7-1.8/0.9-21 "16 "20 "12 292 kr
DAYTON 7AV05 Fläkt med drivpaket 10 5/8 Diameter 208-230 / 460v | AF3CZX 7AV053.5Boll496 @ 2500 RPM1.8-1.6/0.8-21 "16 "20 "12 839 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AV08 fläkt med drivpaket 10 5/8 diameter 208-230/460v
15 533 kr /enhet