DAYTON 7C561 Fläkt 12 1 / 2in | AF3END

DAYTON 7C561 Blåsare 12 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF3END Modell: 7C561

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 083 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksfläkt
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll i motor
Fläktvarvtal3475
CFM @ 1.000-in. SP1127
CFM @ 2.000-in. SP1071
CFM @ 3.000-in. SP1014
CFM @ 4.000-in. SP953
CFM @ 5.000-in. SP888
CFM @ 6.000-in. SP817
CFM @ 7.000-in. SP736
CFM @ 8.000-in. SP638
dBA @ 5 fot90
Djup17 "
Urladdningshöjd (in.)5
Urladdningsbredd (in.)4
Fulllastförstärkare8.3-7.6/3.8
Höjd18.88 "
HusfinishGrå polyester epoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.7"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram145T
Motor HP3
Motorvarvtal3460
Fas3
RotationCW
Axel Dia.7 / 8 "
TypMed motor
Spänning208-230/460
Hjulborrning7 / 8 "
Hjuldiameter12 1 / 2 "
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd3"
Bredd18.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.467
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelCFM @ 2.000-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 4.000-in. SPdBA @ 5 fotDjupUrladdningshöjd (in.)Pris
DAYTON 2C862 Fläkt 7 3/4 tum | AB9DAJ 2C862Blower-1725---14 "8.253 254 kr
DAYTON 2C863 Fläkt 9 tum | AB9DAK 2C863Blower-1725---16 "10.754 005 kr
DAYTON 2C864 Fläkt 10 7/8 In | AB9DAL 2C864Blower-1725---17 "11.754 940 kr
DAYTON 4C121 Fläkt 13 1/2 tum | AD6WEM 4C121Blower-1725---23 "14.6258 877 kr
DAYTON 4C217 Fläkt 12 1/2 tum | AD6WET 4C217Blower-1725---22 "13.257 293 kr
DAYTON 7C487 Fläkt 13 1 / 2in | AF3ELA 7C487Högtrycksfläkt-3430-17419218-7 / 8 "7.12516 363 kr
DAYTON 7C552 Fläkt 115 V 7 3/4 tum | AF3EMY 7C552Blower-1725533-6414 "8.256 007 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7C561 Blåsare 12 1/2 tum
15 083 kr /enhet