DAYTON 7CF37 Avgasfläkt 48 tums volt 115/208-230 | AF3FRB

DAYTON 7CF37 avgasfläkt 48 tums volt 115/208-230

Finns i lager
Artikel: AF3FRB Modell: 7CF37

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 528 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard avgasfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C312
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek1.25 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP21,827
CFM @ 0.125-in. SP18,907
CFM @ 0.250-in. SP13,506
Fläkt RPM429
Vägglucka av glasfiber nr.5C220
Flänsdjup2"
Flänsbredd54 "
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare13.6 / 6.9-6.9
Galvaniserad vägglucka nr.1C211
Höjd54 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU7
Max. BHP1.20
Max. Djup23.5 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Fas1
Propeller Dia.48 "
PropellermaterialGalvaniserat stål
Axel Dia.1.25 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.19.4
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.15.9
Venturi Clearance Dia.48.5 "
Venturi Djup7"
Spänning115 / 208-230
Weatherhood nr.1WBW4
Bredd54 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 119.1195
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)0.25
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPAluminium vägglucka nr.LagerstorlekCFM @ 0.625-in. SPFläkt RPMVägglucka av glasfiber nr.FlänsdjupFlänsbreddPris
DAYTON 7AD16 Avgasfläkt 20 tum 115/208-230 V | AF3BBV 7AD166574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "14 201 kr
DAYTON 7AD17 Avgasfläkt 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BBW 7AD176574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "15 814 kr
DAYTON 7AD20 Avgasfläkt 20 tum 115 / 208-230 V | AF3BBZ 7AD2010644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "13 804 kr
DAYTON 7AD21 Avgasfläkt 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BCA 7AD2110644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "15 186 kr
DAYTON 7AD24 Avgasfläkt 20 tum 115 / 208-230 V | AF3BCD 7AD2425144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "14 280 kr
DAYTON 7AD25 Avgasfläkt 20 tum 208-230/460 V | AF3BCE 7AD2525144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "17 978 kr
DAYTON 7AD28 Avgasfläkt 24 tum 208-230 / 460 V | AF3BCH 7AD28-3C3083 / 4 "-9235C2151"28 "15 711 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7CF37 avgasfläkt 48 tums volt 115/208-230
25 528 kr /enhet