DAYTON 7D507 Tillförselventil 15 1/2 tum | AF3JRG

DAYTON 7D507 Matningsventil 15 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF3JRG Modell: 7D507Korsreferens: 7D508

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 105 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillförselventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1 1 / 2 "
Baslängd32 1 / 2 "
Basbredd32 1 / 2 "
Bearing TypeSleeve
CFM @ 0.125-in. SP4049
CFM @ 0.250-in. SP3760
CFM @ 0.375-in. SP3456
CFM @ 0.500-in. SP2985
CFM @ 0.675-in. SP2471
CFM @ 0.750-in. SP1591
Urladdningslängd (in.)16
Urladdningsbredd (in.)18.625
Fläkt RPM670
Filterområde (Square-Ft.)3 3 / 4
Filterhöjd (in.)19 5 / 8
Filterhusdjup (in.)29 1 / 4
Filterhusets höjd (in.)27 1 / 2
Filterhusbredd (in.)28 1 / 8
FiltermaterialAluminium
Filterbredd (in.)27 5 / 8
Bostadshöjd34 2 / 5 "
Husets längd34 2 / 5 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd64 1 / 2 "
Max. BHP1.13
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Motor HP1
motor Hz60
motor~~POS=TRUNC115/230
MonteringsplatsTak
Antal filter som krävs2
Fas1
KräverTakram för nya installationer
Axeldia. Sheave End1"
Axeldia. Hjuländ1"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.21
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.18.7
TypCentrifugal remdrift
Hjulborrning1"
Hjuldiameter15 1 / 2 "
HjulmaterialStål
HjultypFramåt böjd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 120.9825
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Filterdjup (in.) (1)

Produktvarianter

ProduktModellMax. BHPCFM @ 0.125-in. SPCFM @ 0.250-in. SPMotor HPmotor~~POS=TRUNCFasSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 7D505 Tillförselventil 15 1/2 tum | AF3JRE 7D5050.54310227081/2115/230113.311.238 883 kr
DAYTON 7D506 Tillförselventil 15 1/2 tum | AF3JRF 7D5060.81359732803/4115/230117.815.840 161 kr
DAYTON 7D518 Matningsventil 15 1/2 tum | AF3JRU 7D5180.81359732803/4208-220/440317.815.840 664 kr
DAYTON 7D519 Tillförselventil 15 1/2 tum | AF3JRV 7D5191.13404937601208-220/44032118.743 268 kr
DAYTON 7D520 Tillförselventil 15 1/2 tum | AF3JRW 7D5201.58456043041.5208-220/4403242244 643 kr
DAYTON 7D521 Matningsventil 15 1/2 tum | AF3JRX 7D5212.13506648372208-220/4403282645 622 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7D507 Matningsventil 15 1/2 tum
40 105 kr /enhet